エスコ品番EA527BS-3
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)1.6~3.2
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-4
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)3.2~4.8
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-26
材質ステンレス
リベット径(Φmm)4
板厚(mm)0.5~3.2
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-21
材質ステンレス
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)1.6~3.2
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-8
リベット径(Φmm)4
板厚(mm)0.5~3.2
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-6
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)6.4~8.0
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-5
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)4.8~6.4
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-7
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)8.0~9.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-1
リベット径(Φmm)2.4
板厚(mm)0.5~3.2
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-20A
リベット径(Φmm)6.4
板厚(mm)3.2~6.4
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
エスコ品番EA527BS-22
材質ステンレス
リベット径(Φmm)3.2
板厚(mm)3.2~4.8
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-32
材質ステンレス
リベット径(Φmm)4.8
板厚(mm)3.2~4.8
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-27
材質ステンレス
リベット径(Φmm)4
板厚(mm)3.2~4.8
1個
¥4,530
税込¥4,983
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-2
リベット径(Φmm)2.4
板厚(mm)3.2~4.8
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-9
リベット径(Φmm)4
板厚(mm)3.2~4.8
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-14
材質スチール
リベット径(Φmm)4.8
板厚(mm)3.2~4.8
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。
板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。
絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。
動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。
特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。
ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。
ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
付属品キャスター
エスコ品番EA315-30
材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂
質量(kg)24.9
サイズ400×430×416(H)
許容電流(A)150・220
電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30
ケーブルWCT38mm2×1芯
1個
¥164,500
税込¥180,950
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに
適合板厚(mm)2.6~3.2
色白
全長(m)15
仕様片面リップ
エスコ品番EA997XT-3.2
材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに
適合板厚(mm)2.6~3.2
色黒
全長(m)15
仕様片面リップ
エスコ品番EA997XS-3.2
材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm
エスコ品番EA576MW-0
材質鋳鉄
質量(kg)4
チャック能力(mm)0.1~3.2
本体高さ(mm)420mm
底板寸法(mm)250×320
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●仕様:ポイント●突起部分高さ:3.2mm●厚み:6.2mm●入数:6枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●警告タイプ
アズワン品番65-9337-73
1セット(6枚)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.2mm●仕様:ポイント●厚み:6.2mm●入数:1枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●警告タイプ
アズワン品番65-9337-72
1枚
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-63
1台
¥72,200
税込¥79,420
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-100
セット内容ブラインドリベット(リベット径:2.4mm)板厚0.5~3.2mm用×20本、(リベット径:3.2mm)板厚:3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各20本、(リベット径4.0mm)板厚:0.5~3.2mm用・板厚:3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各20本、(リベット径4.8mm)板厚3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各15本
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
エスコ品番EA527BS-200
セット内容ブラインドリベット(リベット径:2.4mm)板厚0.5~3.2mm用×20本、(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用、板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用×20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用・板厚12.7~15.9mm用×15本
1個
¥4,150
税込¥4,565
当日出荷
材質ナイロン
取付板厚(mm)0.8~3.2
エスコ品番EA948GH
セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個
材質ゴム
種類グロメット
内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5
適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
エスコ品番EA527BS-400
セット内容ブラインドリベット(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用×15本
材質ステンレス
1個
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン
取付板厚(mm)0.8~3.2
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
樹脂などの軟質母材に
繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。
お求めやすい少量パックです。
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
仕様電源不要で切粉や火花が出ません。持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。※ステンレスアングルは切断不可強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。Lアングル専用です。
材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼
全長(mm)920
質量(kg)7
切断能力(mm)t×L:3.2×40以下(ステンレスアングルは不可)
アズワン品番64-7865-25
1個
¥68,900
税込¥75,790
7日以内出荷
EA539P-20、-21用
工具本体に取り付け後、作動させると、下穴あけが完了します。
仕様●パンチャ能力:軟鋼板:SPCC3.2mmステンレス:1.6mm
アズワン品番65-2141-73
1個
¥87,300
税込¥96,030
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ