「樹脂 汚れ落とし」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。EZロック方式。EA818E-139に取付けて使用してください。
最大回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(mm)25.4 内径(mm)4.9
1枚
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い研磨や汚れ落としに適しています。 金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。 EZロック方式 EA818E-139に取付けて使用してください。
仕様●メーカー:DREMEL(ドレメル)●型番:EZ472●外径(mm):25.4●内径(mm):4.9●粒度:#120●最大回転数(rpm):15,000●入数:1枚 アズワン品番67-7211-32
1枚
1,310 税込1,441
3日以内出荷

荒目。樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。HACCP認証取得品。
用途ガラス鍋などキズをつけたくないものの汚れ落としに 材質ナイロン不織布 質量(g)10 サイズ(mm)130×100×10 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10個)
3,940 税込4,334
翌日出荷

金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に 仕様水研ぎ・空研ぎ兼用 セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入) 粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500 基材木材パルプ、セルロース 砥粒C(炭化ケイ素) 研磨対象金属・プラスチック サイズ(mm)230×280 入数55枚
1セット(1セット)
5,570 税込6,127
翌日出荷

通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
毛丈(mm)50 材質(毛)ポリプロピレン 危険物の類別非危険物 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)85×85
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
用途水加熱用 材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂 コントロールボックス:白 消費電力(W)1000 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.5 ヒーター寸法(mm)350 リング径(Φmm)100
1台(1台)
21,400 税込23,540
翌日出荷

セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.3 砥材A材 質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源電動サンダー :100V・190W・2.3A コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H) 箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H) サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り) 内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
10,100 税込11,110
翌日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。 アズワン品番65-3896-30
1本
1,220 税込1,342
翌々日出荷

卓越した吸油性能と豊かなクッション性を兼ね備えた吸油マット。 マット表面は食いつきの良い樹脂加工により、スリップを防止し、靴底の汚れも落とします。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。 用途に合った長さにカットできます。 床にこぼれた油も靴底についた油も吸収します。
用途疲労軽減・足元の冷え防止 材質ポリプロピレン エスコ品番EA997RB-70 厚さ(mm)7 質量(kg)約13 寸法(m)0.9×20
1個
44,500 税込48,950
8日以内出荷