1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
1個
¥8,160
税込¥8,976
翌日出荷
1個
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
常温硬化型二液性エポキシ樹脂。
常温硬化でも熱時(~200℃)での接着性に優れています。
用途熱配管の継ぎ手接着・補修、各種金属、セラミックの接着に
エスコ品番EA934-11
タイプ2液混合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌々日出荷
室外機の温度上昇を抑え、エアコンの効率アップします。表面強度が強く傷がつきにくい素材を使用しています。防水なので、汚れてもお手入れ簡単です。ハサミ・カッターで使用場所に合わせてサイズ調整可能。目立ちにくいスッキリデザイン。簡単取付・キレイに外せる。日本製。アルミを使用した従来品は特性上、遮熱効果が高いですが見栄えがよくなかったり、上に物が置きにくい・1シーズンしか使えない・・などのデメリットがありました。このシートは丈夫な素材でオールシーズン使える・遮熱剤配合で遮熱性能も抜群・雰囲気に馴染みやすいデザインで植木鉢などを置いてエクステリアやガーデニングが楽しめます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】特殊ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル
長さ(mm)430
幅(mm)320
1セット(2枚)
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
窒化処理(表面処理)。フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
ピッチ喰い付き:3P
溝数5
精度OH4
精度表記STD
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.25
質量(g)200
寸法(cm)46(W)×90(L)
耐熱温度(℃)約60
アズワン品番64-7944-28
1巻
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.2
質量(g)200
寸法(cm)46(W)×90(L)
耐熱温度(℃)約60
アズワン品番64-7944-30
1巻
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適
線幅(mm)1~1.5
耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000
線の太さ細字
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
厚さ(mm)1
色透明
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。【耐熱温度(℃)】ガラス300℃、アルミニウム500℃、鉄600℃、ステンレス800℃、セラミックス1000℃。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適。
線幅(mm)1~1.5
入数(本)10
裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がる。板を通して向こう側の像は見えない。板を通して向こう側の像は見えません。裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
材質アクリル
厚さ(mm)1
寸法(mm)650×1100
色乳白色
アズワン品番64-7849-78
1枚
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
熱がハンドルに伝わりにくい設計です。
樹脂加工のフライパン、ホットプレートを傷めません。
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA912HF-16
全長(mm)320
質量(g)76
材質(柄部)ステンレス・ABS樹脂
耐熱温度(℃)本体:200、柄部:130
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
材質アクリル
厚さ(mm)1
寸法(mm)320×550
色乳白色
アズワン品番64-7849-76
1枚
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。
仕様手元スイッチ付
エスコ品番EA815LC-3
全長(mm)338
質量(g)1150
電源(V)AC100
コード長さ(m)10
電球TD型60W耐震電球
電線仕様VCT、0.75mm2×2心
明るさ(Lm)790
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
ACアダプターにも対応しています。
コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A
材質ABS樹脂
質量(g)400
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能ランプ付、耐熱、耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
プラグなし。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
厚さ(mm)1
寸法(mm)320×550
色透明
アズワン品番64-7849-72
1枚
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
目地用。熱融着式だから毛が抜けないハケ。樹脂クギ仕様で、使用後は燃やせるゴミに廃棄、接着剤不要。キレイな仕上がり柔らかタッチ。天然毛先のようなフィーリング。油・水性用。
全長(mm)275
毛丈(mm)32
材質(柄部)木材
材質(毛)PET
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
厚さ(mm)1
寸法(mm)180×320
色透明
アズワン品番64-7849-71
1枚
¥820
税込¥902
当日出荷
15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1セット
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
日本語、英語、中国語、ベトナム語の4か国語表記。LIMEXシートはパルプを一切含まず、ポリプロピレンなどの熱可塑性樹脂を少量含んでおり、紙やプラスチックのいずれとも異なる日本発の新素材。紙と比べ高い耐水性と耐久性を兼ね備えている為、雨天時や屋外での使用にも耐えられます。主原料である石灰石は無機物の為、樹脂に比べ劣化しにくく、高効率なリサイクルが可能です。
仕様●型番:364-01●サイズ(mm):450×300×0.4●内容:関係者以外立入禁止●材質:LIMEXシート●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-3901-57
1枚
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
材質アクリル
厚さ(mm)1
寸法(mm)550×650
色乳白色
アズワン品番64-7849-77
1枚
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに
材質シリコン樹脂系
色透明
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(mL)100
硬化時間(分)90(23℃)
危険物の類別非危険物
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に
材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)
色ライトブルー
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)100
引張強度(N/25mm)175
粘着力(N/25mm)8.30
粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10
巻戻し力(N/25mm)0.5
保持力(mm/60分)0.2
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に
材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)
色ライトブルー
質量(g)78
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)100
引張強度(N/25mm)175
粘着力(N/25mm)8.30
粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10
巻戻し力(N/25mm)0.5
保持力(mm/60分)0.2
1パック(13巻)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に
材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)
色ライトブルー
質量(g)102
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)100
引張強度(N/25mm)175
粘着力(N/25mm)8.30
粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10
巻戻し力(N/25mm)0.5
保持力(mm/60分)0.2
1パック(10巻)
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
日本語、英語、中国語、ベトナム語の4か国語表記。LIMEXシートはパルプを一切含まず、ポリプロピレンなどの熱可塑性樹脂を少量含んでおり、紙やプラスチックのいずれとも異なる日本発の新素材。紙と比べ高い耐水性と耐久性を兼ね備えている為、雨天時や屋外での使用にも耐えられます。主原料である石灰石は無機物の為、樹脂に比べ劣化しにくく、高効率なリサイクルが可能です。
仕様●型番:364-02●サイズ(mm):450×300×0.4●内容:立入禁止●材質:LIMEXシート●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-3901-58
1枚
¥1,300
税込¥1,430
8日以内出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):163●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-31
1枚
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。完全焼き入れによる均質な熱処分によって、強靭な基板を表現。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。精密2回研磨で切れ味が軽く、切断面の仕上がりもきれいな両側面研磨刃。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFK12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):70●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-30
1枚
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(g)12×2個
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1~2
施工量2×2×1cm程度(1個)
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質ペットエース(PET-G樹脂)
色透明
熱変形温度(℃)73
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)2
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)2
色ミラー
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ