36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様開口部:内径:Φ239mm 材質超高分子量PE 質量(kg)1.84 容量(L)25 外寸(mm)Φ296×521 アズワン品番64-7860-66
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

仕様大型のハンドルでハンドリングがし易く持ち運びが楽に行えます 材質超高分子量PE 質量(kg)3.7 容量(L)60 外寸(mm)Φ400×618 開口寸法(mm)内径:Φ328 アズワン品番64-7860-67
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。 手袋部分は裏布付で柔軟性に優れています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・土木建築業・自動車関連業など エスコ品番EA354GH-17 質量(g)210
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。 手袋部分は裏布付で柔軟性に優れています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・土木建築業・自動車関連業など エスコ品番EA354GH-16 質量(g)190
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1セット
3,150 税込3,465
翌日出荷

肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。 手袋部分は裏布付で耐摩耗性に優れています。 耐油性にも優れており、油を扱う作業に適しています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工が施されています。 材質の耐熱温度は約50~60℃です。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・土木建築業・石油化学工業など エスコ品番EA354GH-11 質量(g)222
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個 材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800 アズワン品番64-7984-29 防水性IPX4
1個
3,420 税込3,762
欠品中

ポールに取り付けて水平、垂直の確認に 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-24
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形、耳あご紐:ビニール 対応(ヘルメット)EA998BG-1、-2用
1個(1個)
1,840 税込2,024
翌日出荷

対応ヘルメットEA998BG-1、-2 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)樹脂成形
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

対応ヘルメットEA998BB-1、-6、-11、-21~-23、-31、-32、-36、-37、-41、-42、EA998BB-81~84、-96~98、-101~103、-106~108、-91~93 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)樹脂成形
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

対応ヘルメットEA998BD-11、-12 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)合繊テープ
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷


付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個 材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800 アズワン品番64-7984-30 防水性IPX4
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

仕様●メーカー:3M●型番:H9A●遮音:25dB●材質:クッション部カバーの材質/PVC、カップ部材質/ABS樹脂●用途:アスベスト除去、溶接、研磨●重量:約210g●カラー:イエロー●ヘッドバンドタイプ●JIS T8161 EM 適合 ●98dBまでの騒音環境下に●カップ上下調整可能 アズワン品番65-5657-82
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

適合品番EA998AB-5A、-6A、EA998A-1、-2、-3交換用内装
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン樹脂 材質(ハンモック)ポリエステル繊維
1個
575 税込633
翌日出荷

適合ヘルメット:EA998BB-11A~13A、EA998BB-21A~23A、EA998BJ-2 材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

対応ヘルメットEA998BG-21 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)樹脂成形
1個
875 税込963
翌日出荷

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応ヘルメットEA998BB-31~-48 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)樹脂成形
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

対応ヘルメットEA998BE-1、EA998BH-1、EA998BH-11、-12 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)樹脂成形
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

EA998BN-11用。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)樹脂成形
1個
600 税込660
翌日出荷

対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)樹脂成形
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

対応【ヘルメット】EA998BA-1/-11、ライナー付 材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)樹脂成形
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

材質本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA 質量(g)35 電源単5電池×2本(別売) 電池寿命1日約30分使用で約1ヶ月 サイズ(mm)50(W)×50(D)×30(H)
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途飛来・落下物用、墜落時保護用 材質ヘルメット/ABS樹脂・ヘッドバンド/高圧ポリエチレン樹脂・あごひも/合成繊維 ホワイト 質量(g)約356 ひさし長さ(mm)約45 アズワン品番65-2319-44 頭囲(cm)53~61
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

耐候性
仕様●<セット内容>:結束バンド結束バンドガン樹脂ケース(347×167×119mm)●使用温度範囲:-40~85℃●バンドサイズ:全長/幅/厚み/入数100mm/2.5mm/1.0mm/100本150mm/3.6mm/1.4mm/100本203mm/3.6mm/1.4mm/100本 アズワン品番65-2130-21
1組
8,380 税込9,218
翌日出荷

幅の広いシールド付(。シールドレンズは帽体内に収納できます)。シールドレンズは『特殊ハードコート』加工を行っているので、傷付きにくい。帽体/帯電防止処理をしていますのでほこりが付きにくい。
材質ヘルメット/ABS樹脂・ヘッドバンド/ポリエチレン樹脂・ひさし・シールドレズ/ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)【シールドレンズ/縦】120 幅(mm)【シールドレンズ】183 本体/白 ひさし/スモーク シールドレンズ/クリア 質量(g)約527 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×285×155 機能【内装の4つの消臭・防臭効果】アゴヒモ/備長炭入り繊維 汗止め/抗菌・防臭加工素材 ハンモックテープ/光触媒加工 スチロールライナー/スチロールに臭いが付着しない加工 ひさし長さ(mm)40 アズワン品番65-2319-45 頭囲(cm)53~62 円周(mm)【シールドレンズ】240
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

ピンポール設置時の垂直の目安に ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-23
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

仕様タテ長ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレートポール等に固定できるバンド通し穴付 材質ABS ホワイト サイズ(mm)350×30×950 アズワン品番64-2282-98 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
8,000 税込8,800
翌々日出荷

仕様タテ長ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレートポール等に固定できるバンド通し穴付 材質ABS ベージュ サイズ(mm)350×30×950 アズワン品番64-2282-78 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
8,000 税込8,800
翌々日出荷

厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。
仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:イエロー●材質:再生ポリプロピレン●重量:235g●鋭い角などに頭部をぶつけたりする危険から頭部を守る作業帽●通気孔付●ヘッドバンド採用で、安定した被り心地●帽体にポストコンシューマ材料(車のバッテリーケース)を含むR-PP(リサイクルポリプロピレン)樹脂を100%使用 アズワン品番65-9343-70
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。
仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:ブルー●材質:再生ポリプロピレン●重量:230g●鋭い角などに頭部をぶつけたりする危険から頭部を守る作業帽●通気孔付●エコマーク取得商品●ヘッドバンド採用で、安定した被り心地●帽体にポストコンシューマ材料(車のバッテリーケース)を含むR-PP(リサイクルポリプロピレン)樹脂を100%使用 アズワン品番65-9343-71
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷