94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

窒化処理(表面処理)。主にフェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に適しています。
材質Co-HSS(コバルトハイス) 長さ(mm)8 幅(mm)5 全長(mm)70 質量(g)17 ピッチ喰い付き:3P 溝数5 ねじ長さ(mm)22 呼びM8×1.25 精度OH4 表面処理窒化処理 首下長(mm)37 シャンク径(mm)6.2 精度表記STD
1本
2,160 税込2,376
翌日出荷

窒化処理(表面処理)。フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に。
材質Co-HSS(コバルトハイス) ピッチ喰い付き:3P 溝数5 精度OH4 精度表記STD
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



AC差込口。1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。出張・旅行に携帯して便利!トラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
材質難燃性ABS樹脂 定格15A・125V (合計1,500Wまで) プラグ2P(90°スイングプラグ) サイズ(mm)48×37×17.6 コンセント2P×2口
1個
570 税込627
翌日出荷

仕様対象タンク:S670B・S、S721・B、S731・B 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

仕様対象タンク:S513BKS、S570B・S・BKS、S710S・BS・BF、S730・B・BF 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷



熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
材質ABS樹脂 ホワイト コンセント2P×1口 特性耐トラッキング
1個
985 税込1,084
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様対象タンク:S570S、S570B、S570BKS、S570BF、S513BKS、S540S 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2ポート 出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様対象タンク:S514・D、S518・B、S536・B・S、S537、S670・S・B・BF 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

液晶モニター下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信に便利です。液晶モニターの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニターを見やすくすることができます。天板下
仕様●カラー:ホワイト●サイズ(W×D×H)mm:600×200×80 天板/600×200×22●重量(g):1800●材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●耐荷重:7kg 天板部均等耐荷重/7kg●電源コード長(m):1.8●差込口:2P 2個口●プラグ仕様:2P アズワン品番65-9328-30
1台
11,000 税込12,100
翌々日出荷

1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

耐トラッキングカバー付き。
材質ABS樹脂 ホワイト 定格15A・125V(1500W) コード長さ(m)1 コンセント2P×1口 特性耐トラッキング
1個
700 税込770
翌日出荷

AC差込口。出張・旅行に携帯して便利!1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。火災防止機能搭載(耐電サージ機能・耐トラッキングカバー)。
材質難燃性ABS樹脂 定格15A・125V (合計1,500Wまで) 機能電源ラインサージ低減:内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 プラグ2P(90°スイングプラグ)) サイズ(mm)48×37×17.6 コンセント2P×2口 最大サージ電圧(V)3,000 (バリスタ性能)
1個
700 税込770
翌日出荷

耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂 ブラック 定格15A・125V(1500W) 保護等級IPX3 電線仕様S-VCT2c×1.25 コンセント2P×1口
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂 質量(kg)0.7 ブラック 定格15A・125V(1500W) コード長さ(m)5 保護等級IPX3 電線仕様S-VCT2c×1.25 コンセント2P×1口
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A 材質ABS樹脂 質量(g)400 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能ランプ付、耐熱、耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

デスク等に簡単に取り付けできるネジ式クランプ。差込口が斜めなので、正面からプラグを抜き差ししやすい。プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできるランプ付き集中スイッチ仕様。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。下向きコードで、机と壁の狭い所でもスッキリ配線。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)340 定格15A・AC125V (1500W) クランプ範囲(mm)10~40 コード長さ(m)2 プラグ2P(180°スイング式) コンセント2P×3口
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

付属品皿タップピンネジ 3.0×20 材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上) 長さ(mm)51 幅(mm)14 タイプ平型 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)25 アズワン品番65-2311-92
1個
860 税込946
翌日出荷

ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P 電源コード(m)2 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品皿タップピンネジ 3.0×20 材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上) 長さ(mm)51 幅(mm)14 タイプA型(Vレール用) 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)25 アズワン品番65-2311-91
1個
750 税込825
翌日出荷

ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
仕様●セット内容:ソケット2個、パッキン2枚、パイプキャップ2個、ステンレス製タッピングネジ(4×25)4本●材質:ソケット/ABS樹脂、キャップ・パッキン/PE樹脂●Φ19パイプ(別売)用●浴室や屋外など水回りでも使用可能なパイプブラケット アズワン品番65-9327-12
1式
780 税込858
翌日出荷

エスコ品番EA815GL-39F 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)495 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30 アース端子あり 定格容量(W)1500 プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷


待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付。
エスコ品番EA815GL-40F 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)499 スイッチ一括 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30 アース端子あり 定格容量(W)1500 プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷



使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-9313-83
1個
900 税込990
翌日出荷

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×18×61●重量(g):32●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・2個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-9313-81
1個
700 税込770
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:CDD-1030●電源:AC100V・160W●回転数:低速/0~300rpm、高速/0~1,000rpm●穴あけ能力:鉄工/8mm、木工/21mm●最大トルク:低速/30Nm、高速/8.3Nm●チャック能力:0.8~10mm●サイズ:222(W)×60(L)×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:(+)ドライバービット(#2×65mm)●替カーボンブラシ:EA813RA-5●電流:1.8A●ネジ締め能力:木ネジ 5.1×40mm●材質:樹脂●打撃数:打撃なし●用途:・各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業●最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)●作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード●最適なトルクが選べる20段クラッチ●ビットの着脱が簡単キーレスチャック●握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ●二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付 アズワン品番65-3893-19
1台
特価
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メーカー:TECHWAY●型番:M26702138●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:1時間●無負荷回転数:低速/0~360rpm、高速/0~1550rpm●サイズ:199×54×193(H)mm(バッテリー装着時)●重量:1.04kg●最大トルク:24N.m●チャック能力:10mm(3/8")●付属品:充電器、バッテリー×2個、+ドライバービット(#2)、樹脂ケース●2段変速、11段調整式クラッチ アズワン品番65-3893-22
1組
27,700 税込30,470
翌日出荷

回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm) アズワン品番68-1853-24
1個
102,700 税込112,970
翌日出荷