フッソ樹脂のパウダー粒子は平均3μmと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤として最適です。均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れていますので従来品と比較して非常に優れた効果を長時間保ちます。速乾性で塗膜面はべとついたりしませんので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型 プラスチックやゴム、コンベアベルトの成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 ダイヤモンド工具成型時に金型の離型 プラスチックやゴム、コンベヤベルト成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 潤滑油を使用できない機械部品用の乾性潤滑油
色白
質量(g)380
品名ドライTFEコート
使用温度範囲(℃)-60~280
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-46
危険物の類別非危険物
1本
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。
ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。
用途樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に
エスコ品番EA920PA-2
使用温度範囲(℃)-40~50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量400mL
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌々日出荷
食品専用のグリースです。グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です。
仕様NLGI-2
材質流動パラフィン
色白
質量(g)80
使用温度範囲(℃)-20~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×125
内容量(g)80
危険物の類別非危険物
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番65-9340-64
危険物の類別非危険物
1本
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け
仕様NLGI-2
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~130
ちょう度275
内容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
色乳白
長さ(m)40
汎用品。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニングに。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)基材:0.13 粘着層:0.14 総厚み:0.27
色乳白
長さ(m)40
1巻
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番65-9340-65
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥18,000
税込¥19,800
翌々日出荷
関連キーワード