スチールケース付き。
1本2役で安く使えるので作業の省力化、低コスト化に貢献。
ダブル正宗ポイントで求心性が良く軽くよく切れ、穴あけが早い。
ISO規格、高剛性により電ドルから自動機まで広範囲の使用に対応。
セット内容サイズ:Φ3.0mm、全長:46mm、サイズ:Φ3.2mm、全長:49mm、サイズ:Φ3.5mm、全長:52mm、サイズ:Φ4.0mm、全長:55mm、サイズ:Φ4.5mm、全長:58mm、サイズ:Φ4.8mm、全長:62mm、サイズ:Φ5.0mm、全長:62mm、サイズ:Φ5.5mm、全長:66mm、サイズ:Φ6.0mm、全長:66mm、サイズ:Φ6.5mm、全長:70mm
材質HSS
アズワン品番64-7935-69
1個
¥9,220
税込¥10,142
3日以内出荷
材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。
スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き
材質TIN-CO-HSS
アズワン品番64-7939-39
1個
¥80,600
税込¥88,660
翌日出荷
関連キーワード