111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

材質はクロムバナジウム鋼。12ポイント。ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付。ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地。8・10・12・13・14・17・19(7本組)。
全長(mm)140~248
1セット
13,200 税込14,520
翌日出荷

セット商品数8点セット 仕様12ポイント 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)140/248 サイズ8・10・11・12・13・14・17・19mm
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

仕様●セット内容:19点●ビット六角シャンク:1/4"●ドライバーハンドル:146mm●ビット全長:89mm●(+)ビット:#1、#2、#3●ポジビット:#1、#2、#3●TORXビット:T10、T15、T20、T25、T30●Hexビット:3、4、5、6mm●(-)ビット:0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):751●4倍回転のターボギアを搭載●ラピッドアダプター式 アズワン品番65-9263-89
1セット
28,400 税込31,240
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
1セット
28,400 税込31,240
翌日出荷

4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして絞め込みます。ビットを挿入すると自動ロックされしっかり保持できます。必要に応じてグリップエンドのボタンでターボギアのオンオフ切替が可能です。
1セット
22,200 税込24,420
翌日出荷

1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

1個
1,920 税込2,112
当日出荷

1個
1,480 税込1,628
当日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
当日出荷

1個
1,290 税込1,419
当日出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85 ケース寸法(mm)440×320×90 総質量(kg)7.3
1セット(1セット)
257,000 税込282,700
8日以内出荷

セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70 総質量(kg)3.2
1セット(1セット)
165,000 税込181,500
8日以内出荷

エスコセットカラー(SUS304)
エコ商品
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

正逆切替レバー付。識別カラー付。細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。ラチェット機構はハンドルに埋め込まれており、コンパクトな形状で作業に便利です。
1セット
19,800 税込21,780
翌日出荷


12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
1本
6,000 税込6,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:7本組。12ポイント。15°タイプ。ツールロール付。短くて薄いデザインで、狭いスペースでの使用に非常に適しています。
1セット
7,940 税込8,734
翌日出荷


12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
1本
5,050 税込5,555
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-81
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

全長(mm)144/252 仕様15°タイプ セット内容12点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
1個
77,500 税込85,250
翌日出荷

ラチェットハンドルは60ギアのため、送り角は6°になり、狭いスペースでも作業ができます。 形状とサイズに応じて色分けされています。
仕様●ラチェットハンドル(六角対辺1/4”):87mm●ビット六角シャンク:1/4”●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●ポジドライブビット:#1・#2●TORXビット:T15・T20・T25●Hex-Plusビット:4・5mm 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-48
1セット
9,940 税込10,934
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-11 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)10×20×10
1個
240 税込264
当日出荷

セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
1セット
23,800 税込26,180
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)14 内径(Φmm)5 幅(mm)8 エスコ品番EA966C-4 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)5×14×8
1個
210 税込231
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)72 内径(Φmm)40 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-35 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)40×72×22
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)28 幅(mm)18 エスコ品番EA966C-29 種別スタンダード ねじM8×8(トメネジ) サイズ(mm)28×45×18
1個
630 税込693
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32 内径(Φmm)18 幅(mm)15 エスコ品番EA966C-23 種別スタンダード ねじM6×6(トメネジ) サイズ(mm)18×32×15
1個
420 税込462
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)26 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-13 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)12×26×10
1個
270 税込297
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-24 種別スタンダード ねじM6×6(トメネジ) サイズ(mm)20×32×12
1個
420 税込462
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-19 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×10
1個
360 税込396
翌日出荷

【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】 ・ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません ・手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現! ・山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! ・ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 ・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。
仕様<ドライバー>・六角シャンク 1/4"・全長 95mm・送り角 6°・ラチェット式・左右切替式・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能<ビット>・六角シャンク 1/4"・(+)#2×(-)6mm・200mm・51g・マグネット付・錆に強い無電解ニッケル表面処理 セット内容・ドライバーハンドル(電工型)、[+ -]ドライバービット 商品構成単品
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

左右切替式。 ビット使用時でも厚さ26mmの薄型ヘッド部分。 樹脂ケース付。 手の平に収まるコンパクトモデルでDIYや自転車の車載工具にも最適。
セット内容<セット内容>:9点セットビット:(+)#1・2・3、(-)4.0・6.0mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmビット全長:25mm差込六角対辺:1/4”ラチェットハンドル:93mm ケース色レッド ケース寸法(mm)119×40×15 商品構成セット品 ギア数52
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-20 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×12
1個
360 税込396
翌日出荷