6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル樹脂系エマルジョンパテ材。 木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです。 速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能。研磨・塗装も可能です。 ヘラ付。JAIAF☆☆☆☆
ラワン エスコ品番EA935KN-24 容量(mL)120 危険物の類別非危険物
1個
735 税込809
当日出荷

2液混合型。耐水性。補修部肉やせなし。切削可。塗装可(オイルステイン(木材保護塗料)、ニスを除く)。ヘラ、手袋付。
用途屋内外の木部の穴うめ、カケ、スキ間の充てん。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)90セット 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 可使時間(分)40(20℃) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 混合比主剤1:硬化剤1(質量比)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 毛材ポリエステル(マイクロファイバー) 毛幅(mm)100 適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
1セット
1,340 税込1,474
翌日出荷

仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 毛材ポリエステル(マイクロファイバー) 毛幅(mm)150 適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
1セット
1,640 税込1,804
翌日出荷

仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル使用ローラー刷毛:EA109NA-206~207 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 毛材ポリエステル(マイクロファイバー) 毛幅(mm)150 適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル使用ローラー刷毛:EA109NA-206~207 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)25 毛材ポリエステル(マイクロファイバー) 毛幅(mm)100 適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷