10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密着ジェルがしっかり手にとどまり、爪の間などにも行き渡って消毒します。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。
内容量(mL)230 アズワン品番65-2243-27 関連資料SDS日本語(0.13MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(230mL)
720 税込792
翌日出荷

べたつかずさっぱりとした使用感です。無香料なので調理中などの手指消毒にも。消防法上の危険物に該当しません。EA922C-42用手指消毒剤です。
内容量(mL)500 アズワン品番64-7948-32 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)
1,240 税込1,364
翌々日出荷

消防法の危険物に該当しません。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。
内容量(mL)800 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(800mL)ほか
1,320 税込1,452
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。
容量(mL)(専用空容器)600
1本
405 税込446
翌日出荷

弱アルカリ性食品添加物、エタノール製剤食品の品質保持・衛生管理につぶせる容器エタノール製剤(エタノール濃度75vol%) 厨房のウイルス・細菌対策をサポート複数のウイルス・細菌で検証を実施ベタつかずサラッとキレイな仕上がりニオイ気にならない食品添加物なので厨房内の様々なシーンで使えます調理機器・食品容器・ショーケースなどの除菌・ウイルス除去に(すべてのウイルスを除去するわけではありません)
内容量(L)4.5
1本
5,870 税込6,457
翌日出荷

弱アルカリ性食品添加物、エタノール製剤食品の品質保持・衛生管理につぶせる容器エタノール製剤(エタノール濃度65vol%) 厨房のウイルス・細菌対策をサポート複数のウイルス・細菌で検証を実施ベタつかずサラッとキレイな仕上がり食品添加物なので厨房内の様々なシーンで使えます調理機器・食品容器・ショーケースなどの除菌・ウイルス除去に(すべてのウイルスを除去するわけではありません)消防法危険物非該当
内容量(L)4.5 関連資料SDS日本語(0.36MB) チラシ(1.47MB)
1本
4,260 税込4,686
翌日出荷

保湿剤配合 そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
エタノール濃度(w/w%)59 成分エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリン エスコ品番EA922CT-2A 液性中性 関連資料SDS日本語(0.26MB) 効果消毒
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に 種類電気式 容量(L)10 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮) 噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680 仕様直射・霧状切替ノズル 付属品ショルダーベルト、スポイト エスコ品番EA115YB-17 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 質量(kg)2.2 直径(Φmm)【キャップ部開口】48 電源(V)AC100 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400 電源コード(m)2.5 吐出圧力(MPa)0.26 噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
特価
11,780 税込12,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に 種類電気式 容量(L)5 タンク容量(L)5 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮) 噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680 仕様直射・霧状切替ノズル 付属品ショルダーベルト、スポイト エスコ品番EA115YB-16 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 質量(kg)1.9 直径(Φmm)【キャップ部開口】48 電源(V)AC100 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×170×325 電源コード(m)2.5 吐出圧力(MPa)0.26 噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間 アズワン品番65-3896-31
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷