無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。
空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。
フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止
エスコ品番EA933BA-1A
使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。
寸法(mm)245×80×50
色乳白色
質量(g)284
使用温度範囲(℃)-20~120
外観ペースト状
施工温度(℃)10以上
危険物の類別非危険物
1個
¥6,670
税込¥7,337
欠品中
ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。
エスコ品番EA930TA-6
使用温度範囲(℃)‐40~150
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量32mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌々日出荷
不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。
仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s
アズワン品番65-9312-86
危険物の類別非危険物
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。耐熱性、耐湿性に優れています。FIPG/エンジンオイル、冷却液のシールに。
仕様●内容量:150g●使用温度範囲:-60~200℃●色:アルミ●硬化時間:5分(23℃/50%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:200℃●完全硬化時間:24時間で3mmほど(23℃/50%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:250Pa・s
アズワン品番65-9312-84
危険物の類別非危険物
1本
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
色黒
使用温度範囲(℃)-60~280
内容量(mL)310
硬化時間(時間)24
アズワン品番64-7951-74
動作温度範囲(℃)5~35
1個
¥3,810
税込¥4,191
当日出荷
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
一般建築物の内外装目地
モルタル
コンクリートの亀裂補修
色が異なる部位にまたがる施工
施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ない
アズワン品番65-3897-45
危険物の類別非危険物
1本
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。繰り返し利用できます。オイルや液体の漏れを防ぎます。
材質ポリウレタン
厚さ(mm)9
色オレンジ
室温で寒天状に硬化する2液混合型の特殊ポリウレタン樹脂。
優れた電気絶縁性で、接着はせず高密着する特殊なシール性。
電気配線部の絶縁、結露防止や腐蝕・酸化の防止、端子ボックスや端子板を塩害、湿気、粉塵から守ります。
用途振動のある部分や温度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填に
エスコ品番EA934DT-1
可使時間(分)30(25℃)
硬化時間(時間)12(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥6,620
税込¥7,282
4日以内出荷
焼付けを防止し固着を制御します。
フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。
スプレータイプなので施工が容易です。
ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。
スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。
エスコ品番EA920TA-7
耐熱温度(℃)800
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量420mL
危険物の性状水溶性
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌々日出荷
防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!
用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)65
使用範囲4~5m/本(5×5mm目地)
耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)
完全硬化時間-
硬化時間(時間)実用:3(20℃)
危険物の類別非危険物
用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤
アズワン品番65-9313-25
危険物の類別非危険物
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
液状ガスケット。
脱オキシムタイプ。
シリコンシール剤。
ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
色クリアー
エスコ品番EA930M-2B
耐熱温度(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
液状ガスケット。
脱オキシムタイプ。
シリコンシール剤。
ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
色ホワイト
エスコ品番EA930M-1B
耐熱温度(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪。人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス
材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート=ポリウレタン
色ホワイト
容量(mL)550
質量(g)336
サイズ(mm)72×84×224(H)
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
スタンダードな中面圧用。油類に対して優れた耐性があります。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質液状ガスケット含浸特殊紙
使用温度範囲(℃)-40~150
寸法(m)1×1
適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤
許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:80~160
高面圧用。油類に対して優れた耐性があり、耐熱性にも優れています。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。高い締付面圧で粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質液状ガスケット含浸特殊紙
使用温度範囲(℃)-40~180
寸法(m)1×1
適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤
許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:160~250
関連キーワード