カテゴリ

  • 測定用品(138)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(42)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(122)
  • マザーツール(29)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(178)
  • テクロック(276)
  • Peacock(尾崎製作所)(32)
  • カネテック(18)
  • ライン精機(4)
  • ホーザン(754)
  • ナリカ(262)
  • クリアー光学(166)
  • オーツカ光学(150)
  • 長野計器(137)
  • ビクセン(119)
  • 佐藤計量器製作所(96)
  • MIZAR(ミザールテック)(94)
  • Nikon(ニコン)(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱線式風速・風温・風量計 エスコ熱線式風速・風温・風量計エスコ
68,000税込74,800
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
ポケットルーペ エスコポケットルーペエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
携帯用ルーペとして最適です。
用途古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿、緑寿、退職祝い、長寿祝い、還暦祝い 敬老会 記念品などに
ツイン蛍光灯 エスコツイン蛍光灯エスコ
2,920税込3,212
1個(1本)
翌日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
x12/36mm双眼鏡(手振れ防止) エスコx12/36mm双眼鏡(手振れ防止)エスコ
126,100税込138,710
1個
翌日出荷
倍率12倍仕様光学式手ブレ補正機構搭載付属品ケース、ストラップ、 接眼レンズキャップサイズ127×174×70(H)mm電源単3形乾電池×2本(別売)最短合焦距離6m
x15/20mmルーペ エスコx15/20mmルーペエスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
倍率15倍仕様3枚白ガラスレンズサイズ直径34×22mm目盛0.1mm(測定範囲6mm)レンズ径(Φmm)20mm
x3.5/80mmルーペ(ライト付) エスコx3.5/80mmルーペ(ライト付)エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
倍率3.5倍仕様ガラスレンズサイズ250×121×70mm電源単2電池2本(別売)レンズ径(Φmm)80mm
x5.0/50mmルーペ(ライト付) エスコx5.0/50mmルーペ(ライト付)エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
倍率5倍仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。サイズ190×66×62mm質量(g)257電源単2電池2本(別売)レンズ径(Φmm)50mm光源LED球材質(レンズ)ガラス
x4.5/x8/x12/36mmポケットルーペ(3枚組) エスコx4.5/x8/x12/36mmポケットルーペ(3枚組)エスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
倍率4.5倍 ・2枚重ね時:約8倍 ・3枚重ね時:約12倍仕様高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。質量(g)53レンズ径(Φmm)36mm収納時寸法(mm)61×46×26mm
x4/x6/x10/23mmルーペ(LEDライト付) エスコx4/x6/x10/23mmルーペ(LEDライト付)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
倍率4倍・6倍 (2枚重ね10倍)仕様樹脂レンズサイズ60×31×25mm(※) (※60mmは、レンズ部収納時の サイズにて、レンズ取り出し時は、 60→約90mmとなります。)電源酸化銀電池(SR726SW)×4個(付属)レンズ径(Φmm)23mm光源白色LED球
x25マイクロスコープ(ペン型) エスコx25マイクロスコープ(ペン型)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
倍率25倍仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。)サイズ15×13×129mm材質(本体)真鍮質量(g)16レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)
[EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]耐圧・水温測定用センサーエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
用途耐圧・水温測定測定範囲(℃)‐30.0/100.0コード長さ(m)10センサー寸法(mm)直径17.0×123
[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサーエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
用途液性・粘性体測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径1.0×1000
[EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]中・高温測定用センサーエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
用途中・高温測定範囲(℃)0/800コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径4.8×500
[EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対) エスコ[EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対)エスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
用途耐圧・水温測定温度範囲(℃)‐30/100℃コード長さ(m)10m
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.00/12.00仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.0/12.0仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-1寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個精度±0.6pH分解能(pH)0.1
ペーハーメーター エスコペーハーメーターエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)1.0/12.0仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12エスコ品番EA776AK-1質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170精度(pH)±0.1電池LR44×4個分解能(pH)0.1
マルチ水質測定器 エスコマルチ水質測定器エスコ
37,500税込41,250
1個
当日出荷
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
[7倍/18mm] 単 眼 鏡 エスコ[7倍/18mm] 単 眼 鏡エスコ
4,950税込5,445
1個
翌日出荷
エスコ品番EA757X-22
x10/25mm 双眼鏡 エスコx10/25mm 双眼鏡エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA757AD-53
x10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム) エスコx10- 22/50mm 双眼鏡(ズーム)エスコ
38,600税込42,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA757AD-29A
x2.3/ 85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付) エスコx2.3/ 85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付)エスコ
31,600税込34,760
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA756TS-51
x2.5/100mm ルーペ(スタンド付) エスコx2.5/100mm ルーペ(スタンド付)エスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756TS-38
x1.8 スタンド型ルーペ エスコx1.8 スタンド型ルーペエスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756TS-10
x10/35mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコx10/35mm ハンドルーペ(LEDライト付)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756DM-4
x8/35mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコx8/35mm ハンドルーペ(LEDライト付)エスコ
9,370税込10,307
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756DM-3
x6/55mm ハンドルーペ (LEDライト付) エスコx6/55mm ハンドルーペ (LEDライト付)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756DM-2
x4/70mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコx4/70mm ハンドルーペ(LEDライト付)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756DM-1
x8/30mm ルーペ(LEDライト付) エスコx8/30mm ルーペ(LEDライト付)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756DL-2
x15/16.3mm ルーペ エスコx15/16.3mm ルーペエスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756DA-4
x10/22.8mm ルーペ エスコx10/22.8mm ルーペエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756DA-3
x8/22.8mm ルーペ エスコx8/22.8mm ルーペエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756DA-2
x6/22.8mm ルーペ エスコx6/22.8mm ルーペエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756DA-1
x8/30mm スケールルーペ エスコx8/30mm スケールルーペエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756D-8
x10/30mm ルーペ エスコx10/30mm ルーペエスコ
3,920税込4,312
1個
当日出荷
エスコ品番EA756D-4
x10/25mm ルーペ エスコx10/25mm ルーペエスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
エスコ品番EA756D-1
x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形) エスコx3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756C-30
x 5.0/58mm ルーペ(LEDライト付) エスコx 5.0/58mm ルーペ(LEDライト付)エスコ
14,600税込16,060
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA756C-22A
x12.5/35mm ルーペ(LEDライト付) エスコx12.5/35mm ルーペ(LEDライト付)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756C-12A
x10.0/35mm ルーペ(LEDライト付) エスコx10.0/35mm ルーペ(LEDライト付)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756C-11A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら