1,248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
材質スチール 長さ(mm)【適合】995 全長(mm)995 適合溝幅(mm)150 表面プレーンタイプ
1個
10,000 税込11,000
3日以内出荷

~14t車通行用。スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
長さ(mm)【適合】195 全長(mm)995 適合溝幅(mm)150 表面ノンスリップタイプ
1枚
9,590 税込10,549
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。
材質スチール 長さ(mm)【適合】997 適合溝幅(mm)150 表面ノンスリップタイプ
1枚
7,430 税込8,173
翌日出荷

溝の掃除、泥すくい作業に 先端は鋸刃形状で、除草もできます。 アルミパイプ使用により軽量です。
仕様●先端サイズ(mm):130(先幅)×155(長さ)×65(深さ)●全長:1380mm●重量:720g●材質:頭:スチール柄:アルミ アズワン品番65-2165-81
1本
3,240 税込3,564
翌日出荷

軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定 仕様測定基準面:フラット溝 付属品ソフトケース エスコ品番EA721SD-11 質量(g)118 使用温度範囲(℃)5~50 電源CR2032×1個 角度の測定範囲(°)180×2(360) 分解能0.1° 機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51 電池寿命約2000時間
1個
7,350 税込8,085
当日出荷

材質本体・ケース:ポリアセタール樹脂、ホイッスル:PS樹脂、ねじ・ナット:鉄 エスコ品番EA998AZ-21 寸法(mm)【ホイッスル】47×18×21 質量(g)約40 本体寸法(mm)110×42×40
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×30×20 アズワン品番65-2149-11
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

錆びたネジ・つまったネジ等を径・ピッチを問わず補正します。
付属品 エスコ品番EA207WB-20 全長(mm)153 奥行(mm)20 刃先角度(°)55 能力ねじ径(Φmm)9
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷


1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

全長(mm)625 エスコ品番EA650BD-61 材質(先端部)スチール、(柄)木 質量(g)440 先端寸法(mm)130×185
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

仕様ホイッスルサイズ:47×18×21mm 材質ホルダー:ポリエチレン、ホイッスル:ポリスチレン、取付部品:ポリアセタール 質量(g)約44 本体寸法(mm)40×105×55 アズワン品番64-7993-71
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

バネがカッターを保持し、カーボン付着をすばやく除去します。
付属品カッターホイール(2個) エスコ品番EA603DJ-10 材質スチール 全長(mm)282 サイズ(カッター)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ、1.5mm、1.75mm、2.0mm 質量(g)300 適合径(Φmm)70~127
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

使わないホイッスルをスムーズに収納できます。 ホイッスルはストッパーにより必要な長さで止まります。
材質本体・ケース:ポリアセタール樹脂、ホイッスル:PS樹脂、ねじ・ナット:鉄 エスコ品番EA998AZ-22 寸法(mm)【ホイッスル】47×18×21 質量(g)約40 本体寸法(mm)100×32×40
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×40×20 アズワン品番65-2149-14
1本
1,690 税込1,859
当日出荷


刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:10mm●全長:38mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-75
1本
750 税込825
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:6mm●刃長:5mm●全長:38mm●角度:3R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-74
1本
750 税込825
翌日出荷


仕様適用プーリー径(mm):315以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)38
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):250以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):160~200 材質ステンレス(SUS304) 溝の形B V溝角度(°)36
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):160以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形B V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様測定基準面:V溝 付属品ソフトケース 寸法(mm)56(W)×33(D)×60(H) 質量(g)108 電源単4電池×2個(付属) 精度±0.2° 角度の測定範囲(°)-180~+180 分解能0.1°
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):450以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形D V溝角度(°)38
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):450以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形D V溝角度(°)36
1個
11,400 税込12,540
8日以内出荷

1個
8,260 税込9,086
翌日出荷

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様適用プーリー径(mm):250~315 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)36
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):200以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形B V溝角度(°)38
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):125以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形A V溝角度(°)38
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):100~125 材質ステンレス(SUS304) 溝の形A V溝角度(°)36
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷


仕様適用プーリー径(mm):100以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形A V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

1本
3,400 税込3,740
翌日出荷

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2P 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

柄はYニスヌリ。吊下げ穴あり。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に 材質頭:スチール、柄:天然木 全長(mm)520 エスコ品番EA650BH-21 質量(g)420 先端寸法(mm)140(先幅)×175(頭部長さ)
1個
970 税込1,067
当日出荷

柄はグレーヌリ。吊下げ穴あり。 ステンレス使用によりサビにくいです。 熱に強く、炭や灰の管理に最適です。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に 材質頭:ステンレス、柄:天然木 全長(mm)540 エスコ品番EA650BH-26 質量(g)500 先端寸法(mm)160(先幅)×195(頭部長さ)
1個
2,180 税込2,398
当日出荷

1個
66,400 税込73,040
8日以内出荷

関連キーワード