ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
アズワン品番65-9267-24
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
アズワン品番65-9267-25
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨)
最高使用圧力(MPa)1
寸法(Φ×高さH)(mm)102×241
ろ過精度(μm)10
使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料
アズワン品番65-2315-40
ねじサイズ3/4"NPT
1個
¥17,100
税込¥18,810
欠品中
付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。
材質ポリプロピレン
色透明
直径(Φmm)355
高さ(mm)348
質量(g)71
容量(L)10
流量(L/min)60
ノズル外径(Φmm)42
1個(1個)
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨)
最高使用圧力(MPa)1
寸法(Φ×高さH)(mm)102×241
ろ過精度(μm)17
使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料
アズワン品番65-2315-41
ねじサイズ3/4"NPT
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン、PVC
寸法(mm)762×610×76(H)
アズワン品番64-2280-74
吸収量(L)3
1個
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン/PVC
寸法(mm)1067×762×76(H)
アズワン品番64-2280-75
吸収量(L)5.7
1個
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm
アズワン品番65-9262-01
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
フィルター付耐油性、耐酸性、耐燃料性。
材質高密度ポリエチレン
関連キーワード