7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)37 アゴの深さ(mm)28 全長(mm)90 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 質量(g)560 締付力(kg)2520 スピンドル径7/16inch エスコ品番EA526VA-37
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)86 アゴの深さ(mm)60 全長(mm)193 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)22 質量(g)3300 締付力(kg)7313 スピンドル径7/8inch エスコ品番EA526VA-86
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)44 全長(mm)153 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)19 質量(g)1900 締付力(kg)5625 スピンドル径3/4inch エスコ品番EA526VA-60
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)48 アゴの深さ(mm)40 全長(mm)115 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)16 質量(g)900 締付力(kg)3937 スピンドル径5/8inch エスコ品番EA526VA-56
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に適しています。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)、手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズです。※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。※落ブタ式U字溝は吊れません。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AMC250N●使用荷重:140~250kg●クランプ範囲:10~240mm●全長:460mm●重量:5.5kg●材質:高抗張力鋼・特殊ゴム●仕上げ:紫色焼付塗装 アズワン品番68-1882-09
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

安全歯カムにより落下を防止します。吊上物の厚さを調整締付できる軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。ラチェットハンドル付。従来の重量物の吊上運搬作業において、今まで常識では不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。落下防止安全装置付。
全長(mm)245 質量(kg)3.0 使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~16
1台
87,200 税込95,920
翌日出荷

配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:WMC4●クランプ能力:V型アダプタ/Φ42.7~114.3mm丸型アダプタ/0~115mm●サイズ:241×100×130(H)mm●材質:特殊合金鋼●重量:2.15kg●付属品:V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組) アズワン品番68-1820-53
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷