内径(Φmm)69.0
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-70
外径(Φmm)77
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-70
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
内径(Φmm)39.5
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-40
外径(Φmm)47.5
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-40
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
エスコ品番EA423RL-34
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-34
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA423RL-55
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-55
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
内径(Φmm)99.0
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-100
外径(Φmm)107
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-100
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
エスコ品番EA423RL-85
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-85
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
エスコ品番EA423RL-24
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-24
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
内径(Φmm)14.5
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-15
外径(Φmm)22.5
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-15
1個
¥155
税込¥171
翌日出荷
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。
ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン
アズワン品番65-2198-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム
質量(kg)1
全高(mm)88
ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)
最大吸着能力(kg)120
パッドサイズ(Φmm)210
1個(1個)
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
関連キーワード