「真鍮4mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SB-1 全長(mm)178 寸法・サイズ(mm)Φ6.4×38 材質(ブラシ部)真鍮製 材質(柄部)スチール
1個
710 税込781
当日出荷

1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
695 税込765
翌日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-204 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)4
1個
435 税込479
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-104 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)4
1個
345 税込380
翌日出荷

1箱
2,480 税込2,728
当日出荷

1個
210 税込231
翌日出荷

1個
830 税込913
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/4” エスコ品番EA140HE-2 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)4
1個
250 税込275
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/8” エスコ品番EA140HE-1 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)4
1個
215 税込237
翌日出荷


1個
430 税込473
翌日出荷

1個
830 税込913
翌日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-44 先端径(Φmm)4
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-66 全長(mm)47 質量(g)約87 六角対辺(mm)30 適合ホース内径(Φmm)20 ステム有効長(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-22 全長(mm)34 質量(g)約16 六角対辺(mm)17 適合ホース内径(Φmm)6 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)9
1個
375 税込413
翌日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-230 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)4 ねじ径M2.3 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CH-22 全長(mm)34 質量(g)約20 六角対辺(mm)17 適合ホース内径(Φmm)6 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)11
1個
705 税込776
当日出荷

エスコ品番EA949NU-300 材質真鍮 長さ(mm)4 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
当日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7849-26 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

1個
575 税込633
翌日出荷

1個
345 税込380
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CH-23 全長(mm)34 質量(g)約23 六角対辺(mm)17 適合ホース内径(Φmm)9 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)11
1個
705 税込776
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/4” エスコ品番EA140HE-9 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)10
1個
320 税込352
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/4” エスコ品番EA140HE-11 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)12
1個
345 税込380
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-230 材質真鍮 長さ(mm)4 ねじ径M2.3 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
当日出荷

1個
840 税込924
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 材質(ハンドル)黄銅 アズワン品番64-7849-20 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

エスコ品番EA949NU-260 材質真鍮 長さ(mm)4 ねじ径M2.6 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NT-200 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)4 ねじ径M2 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-23 全長(mm)34 質量(g)約19 六角対辺(mm)17 適合ホース内径(Φmm)9 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)9
1個
375 税込413
翌日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)4 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-260
1個
885 税込974
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0以下 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7849-41 銅管径(Φmm)8 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,120 税込1,232
当日出荷