1,428件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

ゴム材を使用しているため滑りにくい。
仕様●対応砥石幅:40~75mm●対応砥石長さ:205mm アズワン品番65-2136-79
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
5,040 税込5,544
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4個セット(粗目・中目・細目・極細目)。ケース付。
粒度#150・#320・#600・#1000 寸法(mm)50×25×150 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)347×167×119
1セット(4個)
18,900 税込20,790
当日出荷

アーカンサスストーン。シリコンベース、オイル(112g)付き。プラスチックケース付き。天然石の為、写真んの色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。油砥石オイルは、刃の滑りを良くするために使用され、研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
仕様中目/細目/極細目 粒度#400~600、#800~1000、#2000~3000 寸法(mm)127×41×13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:138×95×59
1組(1組)
11,400 税込12,540
翌日出荷

エスコ研削砥石
バリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。
材質酸化アルミ 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)22.2 入数(枚)1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000
1枚
550 税込605
翌日出荷

エスコ研削砥石
バリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。
材質酸化アルミ 厚さ(mm)1.1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)38.1
1セット(2枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

角タイプ薄型砥石 そのままチャックに装着可能 粒度により研削~研磨に使用可能 先端を用途に合わせて加工してご使用できます。 薄型高硬度ながら折れにくく、スリット細部に最適
用途金型の研磨作業・生材や一般金属にも向いています。
1本
4,620 税込5,082
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り 粒度#30 厚さ(mm)6 被削材対応:一般鋼 硬度P 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
905 税込996
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様細目(ハード) 粒度#800~1000 寸法(mm)100×40×13
1個(1個)
3,240 税込3,564
翌日出荷

櫛形 アーカンサスストーン 希少価値の高い良質な天然砥石です。 天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様●仕様:細目●サイズ:110×40×8mm アズワン品番65-2150-38
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

外径(mm)75 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度80 エスコ品番EA818BA-11
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

アルミナ系砥石 両面仕様で刃物の欠け修正と研ぎに最適です。 希少価値の高い良質な天然砥石です。
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

EA522AH-21用砥石 工業用および作業用キッチンの用途に最適 希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●粒度:#120~#320●仕様:粗目●サイズ(mm):292×63×13●材質:合成・酸化アルミニウム アズワン品番65-2136-60
1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

EA522AH-21用砥石 希少価値の高い良質な天然砥石です。 工業用および作業用キッチンの用途に最適です。
仕様●粒度:#800~#1000●仕様:細目●サイズ(mm):292×63×13●材質:合成・酸化アルミニウム アズワン品番65-2136-58
1個
7,780 税込8,558
翌日出荷

パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし 粒度#36 厚さ(mm)6 被削材対応:アルミなどの非鉄金属 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷

1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度#36 厚さ(mm)5 被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
2,590 税込2,849
当日出荷

1個
2,320 税込2,552
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA522G セット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
1セット
8,090 税込8,899
当日出荷

極精密な微細加工などの精密仕上げに。アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
寸法(mm)76×25×9.5 質量(g)約30
1個(1個)
2,480 税込2,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【A】シンクを研ぎスペースとして利用できます。 【B】ゴム脚を使って砥石台としての使用も可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス、エラストマー 寸法(mm)370/625
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

ポリッシングコンパウンド、ダイヤモンドペーストなどの前磨き用として使用すれば、細やかな最終仕上げ面が得られます。また、ガラスや非鉄金属の磨き加工にも使用できます。
用途最終仕上げ用(フィニッシュストン) 寸法(mm)3×6×150 エスコ品番EA819BW-3 セット内容#180(プラム)・#220(パープル)・#280(ブルー)・#320(ブラウン)・#400(グリーン)・#600(イエロー)・#800(ピンク)・#1000(ホワイト)・#1500(スカイブルー)
1セット(9本)
8,180 税込8,998
当日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極細目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#320 寸法(mm)12×170×22 砥石部:パープル 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

オイル(28g)付 革ケース付 希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●粒度:#800~1000●仕様:細目●サイズ(mm):100×41×13 アズワン品番65-2136-35
1組
4,410 税込4,851
翌日出荷

1セット(6本)
3,920 税込4,312
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#46 寸法(mm)12×170×22 砥石部:グレー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様細目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#220 寸法(mm)12×170×22 砥石部:イエロー 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様荒目 材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ 粒度#80 寸法(mm)12×170×22 砥石部:ピンク 質量(g)17 砥石寸法(mm)12×50×6 適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅 適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

アーカンサスストーン。木製ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが,特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様中目 粒度#400-600
1個(1個)
5,220 税込5,742
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様中目(ソフト) 粒度#400~#600 寸法(mm)100×40×13
1個(1個)
2,320 税込2,552
翌日出荷