85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA809PX-21用]オフセット砥石 各種金属の研磨、仕上げに
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-46
1個
865 税込952
翌日出荷

1箱(10箱)ほか
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)23.8 直径(Φmm)23.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(36枚)ほか
885 税込974
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合EA159DM、EA159DN用 エスコ品番EA159DM-1 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)75 穴径(Φmm)9 外径(Φmm)75 吸入口サイズ1/4inchPT
1セット(10枚)
3,040 税込3,344
当日出荷

X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
用途鉄、非鉄金属の切断作業
1枚
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属、木材、プラスチックの切断に 外径(Φmm)32 適合EA818E-140 直径(Φmm)32 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 主要切断材料金属、木材、プラスチック
1セット(5枚)
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.4 穴径(Φmm)15 粒度46 エスコ品番EA843XB-100
1セット(10枚)
4,020 税込4,422
翌日出荷

セラミック砥粒で切れ味UP。シリーズで最速の切断、長寿命。
粒度SG46TBF 寸法(mm)105×1.0×15 最大回転数(min-1[r.p.m])14520 入数(本)10
1箱(10枚)
2,120 税込2,332
翌日出荷

1箱(25枚)
7,610 税込8,371
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ105×1.0×15mm穴●最大回転数:14500rpm アズワン品番65-2233-96
1パック(10枚)
1,430 税込1,573
翌日出荷

X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、高い要求に応えます
用途ステンレスの切断作業 仕様●粒度:#46●外径(mm):125●厚み(mm):1.6●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/s アズワン品番65-2234-02
1枚
490 税込539
翌日出荷

アーカンサスストーン。シリコンベース、オイル(112g)付き。プラスチックケース付き。天然石の為、写真んの色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。油砥石オイルは、刃の滑りを良くするために使用され、研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
仕様中目/細目/極細目 粒度#400~600、#800~1000、#2000~3000 寸法(mm)127×41×13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:138×95×59
1組(1組)
11,400 税込12,540
翌日出荷

外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度46 研削材A/WA エスコ品番EA843XA-100
1セット(10枚)
1,940 税込2,134
当日出荷

1枚
420 税込462
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。 ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。
用途一般鋼用 エスコ品番EA843XA-305 厚さ(mm)2.8 質量(kg)2.36(5枚1パックあたり) 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 最大回転数(min-1[r.p.m])4300 主要切断材料一般鋼 研削材A/WA
1箱(5枚)
3,880 税込4,268
翌日出荷

エスコ軸付砥石
金属などの材料の研削用。金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。
軸径(Φmm)3.2 高さ(mm)10.0 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 直径(mm)9.5
1個
550 税込605
翌日出荷

スチール、ステンレス、チタニウム用。最新のX-LOCKシステムにより、ツール交換がより迅速かつ簡単に。鉄、塩素、硫黄を含まない。低い切削温度で高速切断が可能です。X-LOCK対応ディスクグラインダー用。
粒度#46 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 サイズ(mm)125×1.0×22.23穴
1枚(10枚)
3,960 税込4,356
翌日出荷

角タイプ薄型砥石 そのままチャックに装着可能 粒度により研削~研磨に使用可能 先端を用途に合わせて加工してご使用できます。 薄型高硬度ながら折れにくく、スリット細部に最適
用途金型の研磨作業・生材や一般金属にも向いています。
1本
4,620 税込5,082
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外径(Φmm)355 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 研削材A/WA エスコ品番EA843XA-355
1箱(5枚)
5,570 税込6,127
翌日出荷

シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ125×1.3×22mm穴●最大回転数:12250rpm 適合材 アズワン品番65-2233-97
1パック
3,250 税込3,575
翌日出荷

外径(Φmm)405 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 研削材A/WA エスコ品番EA843XC-405
1箱(25枚)
26,700 税込29,370
翌日出荷

エスコ軸付砥石
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。石、ガラス、非鉄金属の研削に。
軸径(Φmm)3.2 幅(mm)7.11 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 直径(mm)7.1
1本
465 税込512
翌日出荷

エスコ軸付砥石
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。硬い素材に対する刃付け、磁器、宝石、非鉄金属用。円錐形状や平らな面、研削やエッチング加工に最適。ガラス製のコップの粗い飲み口の研磨、セラミックのバリ取り、ガラスエッチング加工時にダイヤモンドエングレービングビットの代用として幅広くお使いいただけます。
軸径(Φmm)3.2 幅(mm)3.0 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 直径(mm)3.2
1本
465 税込512
翌日出荷

パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし 粒度#36 厚さ(mm)6 被削材対応:アルミなどの非鉄金属 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷

外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)25.4 研削材A/WA エスコ品番EA843XC-305
1箱(25枚)
17,100 税込18,810
翌日出荷

X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、シャープな切断
用途ステンレスの切断作業
1パック(10枚)ほか
3,440 税込3,784
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

ポリッシングコンパウンド、ダイヤモンドペーストなどの前磨き用として使用すれば、細やかな最終仕上げ面が得られます。また、ガラスや非鉄金属の磨き加工にも使用できます。
用途最終仕上げ用(フィニッシュストン) 寸法(mm)3×6×150 エスコ品番EA819BW-3 セット内容#180(プラム)・#220(パープル)・#280(ブルー)・#320(ブラウン)・#400(グリーン)・#600(イエロー)・#800(ピンク)・#1000(ホワイト)・#1500(スカイブルー)
1セット(9本)
8,180 税込8,998
当日出荷

ステンレス鋼、一般鋼など幅広い金属に対応します。高い研削力が最後まで長く持続する切断砥石です。力を入れなくてもよく切れるため、早く楽に作業ができ、トータルコストを低減します。セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研削力を発揮します。
仕様●サイズ(外径×厚さ×穴径):Φ180×1.6×22.23mm●加工形状:ディスク●最大回転数:8,500rpm●粒度:#60●入数:25枚 アズワン品番65-9304-87
1箱(25枚)
37,500 税込41,250
翌日出荷

エスコ品番EA809-5 粒度24 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 外径(mm)100
1セット(10枚)
3,930 税込4,323
翌日出荷

1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に 仕様本体+とぎ台セット 材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS 粒度#1200 全長(mm)168 質量(g)28 砥石サイズ(mm)62×20
1セット(1セット)
2,270 税込2,497
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

[EA809PX-21用]切断砥石 金属、プラスチックなどの切断
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):1.3●最大回転数:15,000rpm●入数:3枚 アズワン品番65-2222-54
1個(3個)
960 税込1,056
翌日出荷

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石 アズワン品番65-9304-91
1箱(5枚)
3,290 税込3,619
翌日出荷

粒度NX60 厚さ(mm)1.3 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 入数10枚
1袋
4,980 税込5,478
翌日出荷

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石 アズワン品番65-9304-88
1箱(5枚)
3,120 税込3,432
翌日出荷

低い切削温度での高速切断が可能ですので、砥石の摩耗を抑えます
アズワン品番64-7940-10
1箱(25枚)
6,600 税込7,260
翌日出荷

低い切削温度での高速切断が可能ですので、砥石の摩耗を抑えます
アズワン品番64-7940-09
1袋(5枚)
1,410 税込1,551
翌日出荷