20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
1,850 税込2,035
当日出荷

1巻
1,400 税込1,540
当日出荷

1巻
1,540 税込1,694
当日出荷

1巻
1,540 税込1,694
当日出荷

1巻
1,400 税込1,540
当日出荷

超厚物切断用。断熱材、石膏ボード、ベニヤ板などの切断に最適。グリップ部約180mmのロンググリップ、切るスピードとパワーが倍増。腰袋で携帯できるコンパクトサイズ。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。ホルダーがブレード背側をしっかりホールドする設計でブレードが折れにくい。先端強度が抜群の 1mm厚の焼入れ硬質ステンレスホルダーを採用。刃は付属していません。(別売)
仕様●ロック:オート●刃長:100mm●刃幅:22mm●刃厚:0.65mm●全長:205mm●材質:グリップ/ABS樹脂、エラストマー樹脂、ホルダー/ステンレス アズワン品番65-9266-66
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。
主な用途ステンレス、ガラス エスコ品番EA935L-13 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.012L 危険物の性状非水溶性
1個
420 税込462
当日出荷

エスコ超硬バー
かなり硬質な材料の形作り、仕上げや磨きに最適。硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチックや硬質木材に対応。耐久性を向上させたタングステンカーバイド製。高速は硬質木材、低速は金属、超低速はプラスチックの加工に最適。ビットの先端ではなく、側面を使用して効率的に作業可能。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)3.2×5.08×39
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

タングステンカーバイド製。
用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。 軸径(Φmm)3.2 刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1 入数(本)1
1本
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付方式 材質本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HC-11 寸法(mm)50×35×3 取付穴4mm×2
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理) 厚さ(mm)シール:0.07 寸法(mm)(Φ25)×15、1シート15分割 シルバー アズワン品番65-2310-23 入数3シート(45シール) 使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類 不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
1個
880 税込968
翌日出荷

材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)、表面は透明(クリア色) 厚さ(mm)シール:0.07 寸法(mm)(Φ25)×15、1シート15分割 クリアー アズワン品番65-2310-22 入数3シート(45シール) 使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類 不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
1個
880 税込968
翌日出荷

軸径(Φmm)3 全長(mm)38 刃長(mm)13 刃径(Φmm)3 仕様エンドカット付 エスコ品番EA819CE-3 材質超硬 適合材銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付方式 材質本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HC-13 寸法(mm)130×60×3 取付穴7mm×2
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

厚さ(mm)シール:0.07 寸法(mm)(Φ40)×6、1シート6分割 クリアー 材質(本体)ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)、表面は透明(クリア色) アズワン品番65-2310-24 入数3シート(18シール) 使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類 不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
1個
880 税込968
翌日出荷

札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付方式 材質本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HC-12 寸法(mm)90×35×3 アズワン品番65-2309-07
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理) 厚さ(mm)シール:0.07 寸法(mm)(Φ40)×6、1シート6分割 シルバー アズワン品番65-2310-25 入数3シート(18シール) 使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類 不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
1個
880 税込968
翌日出荷

強力で衝撃にも強いです。アルミニウム、スチールにも使用できます。プラスチック、金属、車体、機械、木材などに広く適用できます。 展示会での加工または建設工事にも。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。
クリームホワイト 容量(mL)24 使用温度範囲(℃)-55~125 温度(℃)硬化:18 可使時間(分)15 完全硬化時間12時間 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物 せん断強度(N)アルミニウム:20N/(mm2)、スチール:23N/(mm2)、ステンレス:22N/(mm2)、ポリカーボネート:11N/(mm2)、アクリル樹脂:9N/(mm2)、ABS樹脂:7N/(mm2)、硬質PVC:12N/(mm2)、ポリアミド:1N/(mm2)
1本
3,280 税込3,608
翌日出荷