「硬質塩ビ管」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状パイプ
呼び径(A)30A
エスコ品番EA471CP-30
厚さ(mm)3.5
長さ(m)2
外径(Φmm)38
1個
¥2,950
税込¥3,245
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)50A
エスコ品番EA471CP-50
1個
¥4,150
税込¥4,565
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)50A
エスコ品番EA471EP-50
1個
¥5,410
税込¥5,951
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)40A
エスコ品番EA471EP-40
1個
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)20A
エスコ品番EA471CP-20
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)25A
エスコ品番EA471CP-25
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)16A
エスコ品番EA471CP-16
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)13A
エスコ品番EA471CP-13
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)40A
エスコ品番EA471CP-40
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)4.5
呼び径65(塩ビ管)
最高使用圧力(MPa)0.75
外径(Φmm)76
アズワン品番64-7858-67
入数1本
1本
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
形状パイプ
呼び径(A)30A
エスコ品番EA471EP-30
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)25A
エスコ品番EA471EP-25
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)16A
エスコ品番EA471EP-16
1個
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)13A
エスコ品番EA471EP-13
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
材質硬質塩化ビニール
長さ(m)2
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
形状パイプ
呼び径(A)20A
エスコ品番EA471EP-20
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
ハケ付。
用途耐衝撃性硬質塩ビ管用
エスコ品番EA935CB-0.5
色透明
使用温度(℃)0~60
内容量(g)500
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌々日出荷
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用)
材質アルミ
質量(g)170
仕上シルバー焼付塗装
サイズ(mm)43×60.5
適合管外径(Φmm)3~22
1個(1個)
¥3,870
税込¥4,257
3日以内出荷
仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)
全長(mm)255
質量(kg)2.15
適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管
アズワン品番64-7833-30
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
関連キーワード