9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用 材質ABS・ウレタンクッション 質量(g)89(1台) 床面高さ(mm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm 積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) 質量(g)リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm)30 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

付属品:2WAYノズル、紙パック1枚(EA899AM-104)。ブラシが壁際までピッタリ届くので、壁際のゴミまでしっかりお掃除できます。子ノズルで、狭いすき間や高いところなど届きにくい場所を気軽にお掃除できます。特殊加工ローラー採用でノズルお手入れの手間を軽減します。独自のV字型の構造で、吸引力の強いブラシの中央にゴミを集め取り残しを防ぎます。マイナスイオンが静電気を抑えて、フローリングのゴミやほこりを一気にキャッチし、まるで拭いたような仕上がりに。ノズルの上方向から吸気、集じんして床上30cmに浮遊するハウスダストもキャッチします。小回りがきき移動もスムーズなビッグローラーを採用しています。コード巻取りボタンが大きく、押しやすいです。ボタン周囲のノイズも整理され洗練されたデザインに。排気の清潔さをより求めるなら、抗菌加工(別売:EA899AM-107)がおすすめです。
適合紙パック:EA899AM-104、EA899AM-107 寸法(mm)242 (W)×348 (D)×195 (H) 質量(kg)2.7 (本体のみ)、 4.3 (本体・ホース・延長管・床用ノズル含む) 電源(V)AC100 消費電力(W)200~1,150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)60~580 騒音値(dB)60~65 集じん量(L)1.3
1台(1台)
35,500 税込39,050
翌々日出荷

折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●有効内寸:335×231×258(H)mm●入数:1個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm アズワン品番65-9260-36
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

4辺にラベル剥離用シボ面有 折りたたみが可能なコンテナです。 ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に 最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 積み重ね可能 EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):20.5●サイズ:外寸:366×264×272(H)mm内寸:336×232×266(H)mm有効内寸:335×231×258(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm アズワン品番65-2131-83
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS 高さ(mm)床高さ:30 質量(g)リフター:280、台車(1台):141 サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H) 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 仕様ロータリーナットカプラ付 エスコ品番EA124B 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H) 質量(kg)7 オレンジ 長さ(m)2(1次)/28(2次) 常用圧力(MPa)1.5 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気
1台
33,900 税込37,290
翌日出荷

滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン 形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 ライトブルー 質量(g)1005 容量(L)16.9 有効内寸(mm)475×160×211 耐荷重(kg)均等15 外寸(mm)515×200×220 内寸(mm)480×168×217 圧縮荷重(kN[kgf])6.47
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷