カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 安全標識(13)
  • 機構部品(12)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(458)
  • カクダイ(364)
  • INAX(LIXIL)(143)
  • KVK(131)
  • ナリカ(48)
  • ミヤコ(47)
  • GAONA(ガオナ)(46)
  • TOTO(43)
  • イースタン工業(40)
  • エレコム(27)
  • ユニット(25)
  • IKO(日本トムソン)(23)
  • 理研測範(22)
  • 未来工業(20)
  • NEG(日電理化硝子)(19)
  • ミナミサワ(19)
  • 三商(16)
  • コスモスビード(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「穴 栓」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールボトル (ステンレス製) エスコクールボトル (ステンレス製)エスコ
6,270税込6,897
1本(1本)
翌日出荷
内側コーティングは汚れがつきにくい「ラクリアコートプラス」で、スポーツドリンク等の塩分によるサビに強い。ワンタッチオープン栓、氷が入れやすい広口(45mm)。飲み口の空気穴を塞がない「エアーベント構造」。本体丸洗いOK。さらにポーチレスだから、ポーチの洗濯が不要衝撃から本体をガードする樹脂製プロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。持ち方選択「肩掛けショルダーモード」「手持ちハンドルモード」。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。ステンレス真空2重のまほうびんで高い保冷力。
ブラック質量(g)700容量(L)1.5口径(mm)約45サイズ(mm)115×105×330保冷効力(℃)7以下 (6時間)
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
Rp1/2"xRc1/2" 座付水栓エルボ エスコRp1/2"xRc1/2" 座付水栓エルボエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
ビスは付属していません。
仕様●メーカー:カクダイ●型番:619-801-13●呼:13●ねじ径:Rp1/2"×Rc1/2"●材質:青銅●取付穴径:Φ5.0mm●取付ピッチ:37mmアズワン品番68-1812-12
シングル混合水栓 EA468HAシリーズ エスコシングル混合水栓 EA468HAシリーズエスコ
98,700税込108,570
1個
翌日出荷
吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。
仕様●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式アズワン品番65-9256-10
立水栓 セルフストップ式 エスコ立水栓 セルフストップ式エスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。
仕様●取付穴径:Φ27±2mm●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):95×144mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:95mm●重量(g):1400●給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)●材質:金属(主に銅合金)●セルフストップ式●泡沫吐水アズワン品番65-9256-14
R 1/2"x 8.0mm ミニボールバルブ 水栓型 エスコR 1/2"x 8.0mm ミニボールバルブ 水栓型エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。油缶の取り出しに
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●ボール穴径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●材質:ボディ/C3771B、ソケット/C3604B、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●水栓型アズワン品番65-9253-91
シングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズ エスコシングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズエスコ
45,700税込50,270
1個
翌日出荷
仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):110×172mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:110mm●重量(g):1810●材質:金属(主に銅合金)●一般地・寒冷地共用●泡沫吐水アズワン品番65-9256-13
立水栓 EA468HAシリーズ エスコ立水栓 EA468HAシリーズエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコ一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
53,500税込58,850
1個
翌日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-06
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-07
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
53,500税込58,850
1個
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-08
G 1/2" シングル混合水栓 寒冷地共用 エスコG 1/2" シングル混合水栓 寒冷地共用エスコ
33,600税込36,960
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:TOTO●型番:TKS05310J●設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×248×251mm●取付穴径:Φ25mm●ねじ径:G1/2"●材質:黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム●仕様:一般地・寒冷地共用●キッチン用●逆止弁無しアズワン品番65-5663-14
立形洗眼用水栓 エスコ立形洗眼用水栓エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
材質青銅質量(g)1010呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2取付穴径(Φmm)27±2設置寸法(mm)66×120×197
散水栓 エスコ散水栓エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
材質青銅質量(g)580ねじ径PJ3/4耐圧(MPa)1.75取付穴径(Φmm)21設置寸法(mm)72×72タケノコ径(Φmm)21
洗面器用ヒートン エスコ洗面器用ヒートンエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
黄銅、ステンレス製。
用途浴槽や洗面器のくさり取付に。ねじ長さ(mm)25ねじサイズM4×0.7取付穴径(mm)4~8
座付水栓エルボ #20/Rp1/2" エスコ座付水栓エルボ #20/Rp1/2"エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅取付穴径(Φmm)4アズワン品番65-2129-63
シングル混合水栓 エスコシングル混合水栓エスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
使用環境温度:1~40℃(凍結が予想される地域ではご使用できません。)
用途一般住宅用材質黄銅、合成樹脂、合成ゴムタイプ常温用ねじ径G1/2"寸法(奥行D×高さH)(mm)【設置】136×169取付穴径(Φmm)33~37最高使用温度(℃)85アズワン品番65-2128-14
シングル混合水栓 EA468CYシリーズ エスコシングル混合水栓 EA468CYシリーズエスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
タイプ常温用
センサー式水栓 G1/2" エスコセンサー式水栓 G1/2"エスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)材質亜鉛ダイカスト、黄銅厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)質量(kg)約1.3ねじ径G1/2"電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)使用流体上水道水取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)電池寿命約2年(100回/1日の目安)アズワン品番65-2127-76検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
座付L型ソケット Rp1/2"×G1/2" エスコ座付L型ソケット Rp1/2"×G1/2"エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
ビスは付属していません。表面のメッキ加工はありません。
材質青銅全長(mm)49ねじ径G1/2"×Rp1/2"(オス×メス)取付穴径(Φmm)5呼び径(A)13取付ピッチ(mm)横/37・縦/15アズワン品番65-2123-07
座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2" エスコ座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2"エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ)形状座付水栓エルボ全長(mm)49取付穴径(Φmm)5取付ピッチ(mm)46アズワン品番65-2123-06
消火器具標識(消火栓) エスコ消火器具標識(消火栓)エスコ
1,090税込1,199
1枚
当日出荷から翌日出荷
[蓄光] 消火器具標識(消火栓↓) エスコ[蓄光] 消火器具標識(消火栓↓)エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
両面テープ付 3面 蓄光タイプ
仕様●サイズ(mm):315×100三角●表示内容:消火栓↓●取付穴:Φ4mm×3ヶ所●材質:ABS樹脂●重量(g):280アズワン品番65-2301-74
ホース格納箱(屋内)標識 エスコホース格納箱(屋内)標識エスコ
550税込605
1枚
翌日出荷
片面印刷 取付穴や両面テープなどの加工は施されていません。 非粘着
仕様●内容:ホース格納箱(屋内消火栓)●サイズ(mm):120×360×1●材質:硬質塩化ビアズワン品番65-2302-25
開閉ハンドル(ボンベ用) エスコ開閉ハンドル(ボンベ用)エスコ(1件のレビュー)
960税込1,056
1個
当日出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215gアズワン品番65-2112-93
シングル混合水栓 エスコシングル混合水栓エスコ
43,400税込47,740
1個
翌日出荷
仕様常温用逆止弁なし洗面所用フレキホース仕様材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム取付穴径Φ33~37mmねじ径G1/2”型番TLHG31DEFR寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154取付穴径(Φmm)Φ33~37mmアズワン品番64-2212-06
水栓取替アダプター(Φ43-50mm用) エスコ水栓取替アダプター(Φ43-50mm用)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
取付穴径(Φmm)37±2アズワン品番64-7852-92適合穴径(Φmm)43~50
水栓取替アダプター(Φ39-47mm用) エスコ水栓取替アダプター(Φ39-47mm用)エスコ
3,120税込3,432
1個
8日以内出荷
材質黄銅、ゴム下穴径(Φmm)39~47取付穴径(Φmm)37±2アズワン品番64-7852-91
シングル混合水栓 エスコシングル混合水栓エスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):297×212mm逆止弁有無:無材質黄銅取付穴径(Φmm)64吐出口泡沫(泡沫口 W22山20)アズワン品番64-7852-44吐水口長さ(mm)170
シングル混合水栓 エスコシングル混合水栓エスコ
39,100税込43,010
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):297×161mm逆止弁有無:無材質黄銅取付穴径(Φmm)24吐出口泡沫(泡沫口 M24×1)アズワン品番64-7852-43吐水口長さ(mm)220
シングル混合水栓 エスコシングル混合水栓エスコ
43,400税込47,740
1個
翌日出荷
用途ツーホールタイプ仕様設置サイズ(奥行×高さ):235×278mm逆止弁有無:有材質樹脂取付穴径(Φmm)24±2アズワン品番64-7852-37吐水口長さ(mm)235湯水芯々(mm)203
シングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル) エスコシングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル)エスコ
41,000税込45,100
1個
翌日出荷
用途ツーホールタイプ仕様設置サイズ(奥行×高さ):235×278mm逆止弁有無:有材質樹脂取付穴径(Φmm)24±2アズワン品番64-7852-36吐水口長さ(mm)235湯水芯々(mm)203
シングル混合水栓 エスコシングル混合水栓エスコ
41,000税込45,100
1個
翌日出荷
用途ワンホールタイプ仕様逆止弁有無:有材質樹脂取付穴径(Φmm)37±2アズワン品番64-7852-35吐水口長さ(mm)235
シングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル) エスコシングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル)エスコ
38,700税込42,570
1個
翌日出荷
用途ワンホールタイプ仕様逆止弁有無:有材質樹脂取付穴径(Φmm)37±2アズワン品番64-7852-34吐水口長さ(mm)235
立水栓 エスコ立水栓エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):75×96mm取付穴径(Φmm)23~28取付穴径(mm)Φ23~28
立水栓 エスコ立水栓エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):100×106mm取付穴径(Φmm)23~28取付穴径(mm)Φ23~28
立水栓 エスコ立水栓エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):75×75mm取付穴径(Φmm)23~28取付穴径(mm)Φ23~28
立水栓 エスコ立水栓エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):100×85mm取付穴径(Φmm)23~28アズワン品番64-2211-96取付穴径(mm)Φ23~28
2ハンドル混合水栓 エスコ2ハンドル混合水栓エスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×260×104mm材質黄銅、軟鋼、天然ゴム、合成ゴム取付穴径(Φmm)24取付穴径(mm)Φ24
シングル混合水栓 エスコシングル混合水栓エスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
用途一般地仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):102×120×154mm材質黄銅、軟鋼、合成樹脂取付穴径(Φmm)Φ28アズワン品番64-7852-23取付穴径(mm)Φ28
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら