1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
携帯に適した折込鋸です。角度調整(2段階調整)が可能。竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。竹の切断面にササクレが出ません。竹・塩ビパイプ専用。竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。替刃式
仕様●全長:420mm●刃長:200mm●板厚:0.7mm●ピッチ:1.5mm●材質:刃:SK材柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂●重量:180g
アズワン品番65-3885-92
1丁
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間
アズワン品番65-3896-31
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌々日出荷
設備工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)
仕様アーバー:2本(EA823L-4A、EA823L-5C)
サイズ(mm)ホールソー:22・25・32・35・38・44・54
1セット
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
センタードリル3本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)
仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)
サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57・65・76・89・102・108・114
1セット
¥36,700
税込¥40,370
8日以内出荷
アーバーアダプター。センタードリル1本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)
仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)
サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57
1セット
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適
仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材
アズワン品番65-3886-14
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
包丁をすっきりと収納できます。
エスコ品番EA912HC-100A
材質竹材(殺菌処理済)
寸法(mm)245×67×185
質量(g)950
収納本数(本)包丁:3、料理はさみ:1
縦×横×奥行D(mm)(スロット左から)4×50×216、4×35×206、4×48×218、(ハサミ収納部)22×14×134
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
安全かつスマートに包丁を収納し、キッチンまわりをすっきりと演出します。
エスコ品番EA912HC-40A
材質竹材(殺菌処理済)
寸法(mm)268×106×200
質量(g)1630
収納本数(本)包丁:5、料理はさみ:1
縦×横×奥行D(mm)(スロット左から)4×53×239.6、4×45×229.3、4×52×241、4×32×229.3、5.5×55×237.4、(ハサミ収納部)27×14×130.75
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
関連キーワード