49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性 内容量(kg)7 希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)
1個(1箱)
6,750 税込7,425
翌日出荷

タングステンカーバイドコーティング、粗粒です。セラミックの切断に最適ですが、鋳鋼や強化ガラス繊維なども切断できます。
用途セラミック用 厚さ(mm)1.05 全長(mm)210 山数超硬グリット
1パック(1枚)
2,500 税込2,750
翌日出荷

粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-44
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷

グラス・タイル・石・鋳鉄のカットに
全長(mm)280 アズワン品番64-2232-80
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-45
1個
1,400 税込1,540
翌々日出荷

1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

粉末被覆鋼。サビにくいエポキシ仕上げ。取付ねじ付。
用途雑草トリマー、延長コードの吊り下げに。 寸法(mm)100×183×240 穴径(Φmm)4.6 耐荷重(kg)22
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラのない書きやすさ。
エスコ品番EA581E-11 全長(mm)80
1個
810 税込891
当日出荷

人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラのない書きやすさ。
エスコ品番EA581E-13 全長(mm)80
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

用途米、粉末原料、お茶、紅茶、コーヒー、ココア、ペット用ドライフード等 入数(枚)25 容量(L)10 アズワン品番64-7955-30 ガゼット(mm)160
1組(25枚)
15,500 税込17,050
翌日出荷

金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。 液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用。水道水/飲料水、井戸水、プ
仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません アズワン品番65-9283-29
1台
89,000 税込97,900
翌々日出荷

水洗トイレ用。パウダータイプ。中性~弱酸性。ブラシでこすらず泡洗浄。洗浄成分が便器の水たまりの上まで強力に発泡し、水際の黒ズミ・黄バミもしっかり落とします。粉末を入れるだけで、こする必要もなく簡単に洗浄します。塩素系の洗浄成分が水ぎわの雑菌を除菌します。洗浄後は水を流すだけです。便器や浄化槽をいためる心配はありません。使えるトイレ:様式トイレ、使えないトイレ:簡易式洋式トイレ、和式水洗トイレ。まぜるな危険(塩素系)酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。目に入ったらすぐに水で洗う。子供の手にふれないようにする。必ず換気をよくして使用する。応急処置目に入った場合、目を傷める恐れがあるので、こすらずすぐに流水で15分以上洗い流し、ただちに眼科医に相談する。誤って口に入れた場合は、吐かせずに口をよくすすぎ、コップ1~2杯の牛乳または水を飲ませる。皮ふについた場合は、石けんと水で充分に洗い流す。使用中、目にしみたり、せきこんだり、気分が悪くなった時は使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがいなどをする。いずれの場合も異常のある場合は、製品の説明書きを持参し医師に相談する。
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩、有機酸)、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム) 内容量(g)40×3包 使用の目安1回に1包(40g)を使用する。
1箱(3包)
515 税込567
翌日出荷

4ヵ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語) 全高が低いため、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。 使い方の表記には、設置の国際化に対応するピクトグラムを採用。 表示プレートは角を取り安全性に配慮、縁部分補強で頑丈さも備えています。 アルマイト加工のアルミ製のポールは錆びにくく丈夫で、きれいな状態を長く保ちます。 消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
仕様●サイズ(mm):250×215×720(H)●重量:約370g●材質:ベース:ポリプロピレンポール:アルミニウムプレート:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用 アズワン品番65-2286-24
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-31
1本
14,200 税込15,620
翌日出荷

高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 折りたたみ式 ハンドル付き 脚が天板内にぴったり収まります。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き 野外用の個人机に最適
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm アズワン品番65-2240-80
1個
11,200 税込12,320
当日出荷

フローリングの補修時に表面を平らに仕上げます。 砥石で削ればいつまでもシャープに刃先を保てます。
材質ガラス粉末入りナイロン エスコ品番EA934SB-19 寸法(mm)104×50×17 危険物の類別非危険物
1個
750 税込825
当日出荷

本品で洗浄後、EA115-5をご使用頂くことで、シリカスケールを除去すると共に中和処理が可能です。使用後は必ず中和剤で中和して排水してください。
標準使用量10%程度 内容量(kg)10(5×2袋粉末) アズワン品番64-7816-95 性状酸性粉末 洗浄時間約3時間循環洗浄
1箱(2袋)
17,800 税込19,580
翌々日出荷

消火器本体のフック掛けとしても利用できます。 安定性が高まり、転倒防止に役立ちます。 高さと向き(上下・表裏)を変えることで、多くの機種に対応できます。
仕様●サイズ(mm):250×40●材質:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用(粉末消火器20型、水系6Lは外側取付) アズワン品番65-2286-25
1個
790 税込869
当日出荷

ふきん、プラスチック、陶磁器等の汚れを落とします。 おしぼり、ふきん等の漂白、除菌、消臭に 洗濯槽クリーナーとして使えます。
液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-18 タイプ粉末
1個
845 税込930
翌日出荷

2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。
クリーム 使用温度範囲(℃)-200~900 内容量(kg)2.5 適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど 標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)
1個
8,710 税込9,581
当日出荷

つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
適合酸素系衣料用漂白剤用 形状 容量(mL)600 質量(g)70 寸法(Φ×mm)71×271 アズワン品番65-2244-04 商品タイプ本体
1本
810 税込891
翌日出荷

使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
タイプ本体 寸法(Φ×高さH)(mm)41×25 アズワン品番65-2114-94 商品タイプ錠剤
1ケース(50個)
26,000 税込28,600
翌日出荷

天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール 質量(kg)10.15 OD 耐荷重(kg)50 パイプ径(Φmm)25 天板厚さ(mm)65 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
1台(1台)
14,100 税込15,510
当日出荷

掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-32
1本
6,870 税込7,557
翌日出荷

TFEルブは白色超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を使用しています。浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、潤滑剤、離型剤として多目的に使用できます。
透明 品名TFEルブ 使用温度範囲(℃)-50~250 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-49 危険物の類別非危険物
1本
2,470 税込2,717
翌日出荷

折りたたみ可能。持ち手があるので移動も楽に行えます。頑丈な樹脂製で座面が破れず長寿命。一般的なパイプ椅子に比べて、背もたれの位置を高めに設計しており、楽にもたれられます。
材質【天面】HDPE【フレーム】粉末塗装スチール 質量(kg)4.6 径(Φmm)【フレーム】28 座面高さ(mm)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×180×1120 持ち手寸法(mm)125×40 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×520×860
1個(1個)
6,730 税込7,403
翌日出荷


掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-33
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷

しみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力に分解します。落ちにくい汚れにはつけおき洗いが効果的です。
形状粉末 質量(g)3600 シリーズワイドハイター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×144×290 内容量(kg)3.5 アズワン品番65-2244-06 商品タイプ業務用
1ケース(4個)
13,700 税込15,070
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2.5kgポリエチレン缶入 特殊な油溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した水系流体に適しています。
クリーム 使用温度範囲(℃)-200~200 内容量(kg)2.5 適合流体水、水蒸気、熱水、海水、酸、アルカリ、塩類溶液などの水系流体 標準塗布量(g/m2)20012.5(缶)
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
1本
5,480 税込6,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス) 長さ(mm)9 幅(mm)6.5 全長(mm)75 溝数3 被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC) ねじ長さ(mm)24 呼びM10×1.5 精度STD 食付2.5P シャンク径(mm)8.5
1本
6,530 税込7,183
翌日出荷

1本
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス) 幅(mm)17 全長(mm)85 質量(g)237 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など ねじ長さ(mm)35 呼びRc3/4”×14 シャンク径(mm)23
1本
30,800 税込33,880
翌日出荷

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス) 溝数3 被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC) 精度STD 食付2.5P
1本
4,230 税込4,653
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)