商品豆知識
適合EA127B、BB、BK用
エスコ品番EA127B-15
材質アルミ系
粒度60
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
粒子捕集効率99.9%以上。
マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。
付属品フィルター
エスコ品番EA800MP-1
区分RL3
石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応
指定防護係数10
1個
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
Φ203mmダクトのブロワーを接続できます。
空気中の粒子やほこりをろ過します。
仕様●サイズ:610(W)×610(L)mm●重量:5.9kg
アズワン品番65-2236-58
1個
¥51,800
税込¥56,980
当日出荷
刃の滑りを良くするために使用され、オイルは研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に
仕様シャープナーのみ
材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS
粒度#1200
全長(mm)155
質量(g)18
砥石サイズ(mm)50×13
1個(1個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に
仕様本体+とぎ台セット
材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS
粒度#1200
全長(mm)168
質量(g)28
砥石サイズ(mm)62×20
1セット(1セット)
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。
質量(g)100
サイズ(mm)186×68×35
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
粒子付の特殊加工により、高いスベリ止効果を発揮。
耐油性に優れた塩化ビニール製の重作業用手袋です。
親指と人差し指の指股部分に補強付。
裏布は吸湿性に優れた綿を使用。剥離強度の高い縫製タイプ。
用途金属加工や廃棄物収集・がれき撤去などハードな作業に
仕様パウダーフリー、耐油性手袋
エスコ品番EA354GE-46
質量(g)172
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
粒子付の特殊加工により、高いスベリ止効果を発揮。
耐油性に優れた塩化ビニール製の重作業用手袋です。
親指と人差し指の指股部分に補強付。
裏布は吸湿性に優れた綿を使用。剥離強度の高い縫製タイプ。
用途金属加工や廃棄物収集・がれき撤去などハードな作業に
仕様パウダーフリー、耐油性手袋
エスコ品番EA354GE-47
質量(g)182
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
蚊成虫の駆除に。蚊からお部屋を守る。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治。常に成分が供給され続けるので効きめが安定。お部屋に揮散した成分が蚊の侵入をブロック。
質量(g)295
電源100V
内容量(mL)45
有効期間120日間(1日12時間使用時)
サイズ(mm)134×102×90
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に
材質水ベースのアクリル微小球接着粒子
幅(mm)24
厚さ(mm)2
長さ(m)1.5
芯径(mm)内芯:76.2
テープ色:クリア
1巻
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
アーカンサスストーン。シリコンベース、オイル(112g)付き。プラスチックケース付き。天然石の為、写真んの色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。油砥石オイルは、刃の滑りを良くするために使用され、研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
仕様中目/細目/極細目
粒度#400~600、#800~1000、#2000~3000
寸法(mm)127×41×13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:138×95×59
1組(1組)
¥11,400
税込¥12,540
欠品中
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨)
最高使用圧力(MPa)1
寸法(Φ×高さH)(mm)102×241
ろ過精度(μm)17
使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料
アズワン品番65-2315-41
ねじサイズ3/4"NPT
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。
フッソ樹脂のパウダー粒子は平均3μmと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤として最適です。均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れていますので従来品と比較して非常に優れた効果を長時間保ちます。速乾性で塗膜面はべとついたりしませんので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型 プラスチックやゴム、コンベアベルトの成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 ダイヤモンド工具成型時に金型の離型 プラスチックやゴム、コンベヤベルト成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 潤滑油を使用できない機械部品用の乾性潤滑油
色白
質量(g)380
品名ドライTFEコート
使用温度範囲(℃)-60~280
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-46
危険物の類別非危険物
1本
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
コンパクトな専用ケース付。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティング。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、ねじ頭にしっかり食いつき、必要な不可圧力を減らし、カムアウトを防止します。立てて保管できるので、無駄なスペースを使わずにいつでも手元に置いておけます。インパクトテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。トーションゾーンは衝撃を吸収するので、ビットの先端にかかる負荷を軽減します。インパクターホルダーのバイトーションゾーンとインパクタービットのバイトーションゾーンの組み合わせにより、トライ(トリプル)トーションシステムになります。
1セット
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。4つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂
質量(kg)2.2
電源AC100V(50/60Hz共用)
風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:1.23/分・1.13/分 強:2.33/分
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:19/23
寿命フィルター:約1年
適合床面積10畳(17)
運転モード弱/中/強/おやすみ
サイズ(mm)210(W)×210(D)×310(H)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:31 最大:46/48
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。
また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。
何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。
通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。
接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。
EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。
この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。
また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。
何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。
F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。
F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。
RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。
鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。
RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に
色クリアー
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
エスコ品番EA942DM-7
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。
また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。
何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。
通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。
接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。
EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。
この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。
また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。
何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。
F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。
F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。
RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。
鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。
RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に
色サンイエロー
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
エスコ品番EA942DM-6
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。
また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。
何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。
通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。
接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。
EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。
この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。
また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。
何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。
F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。
F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。
RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。
鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。
RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に
色ブリリアントレッド
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
エスコ品番EA942DM-3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。6つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:切タイマーお出かけや就寝時に便利な切タイマー付き。5:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引6:チャイルドロック付きボタンを3秒押すとボタン操作をロックして誤操作を防ぎます。シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂
質量(kg)3.3
電源AC100V(50/60Hz共用)
風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:0.93/分・1.03/分 強:3.53/分・3.43/分
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:37/46
寿命フィルター:約1年
適合床面積16畳(26)
運転モード弱/中/強/おやすみ
サイズ(mm)238(W)×238(D)×410(H)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:22 最大:50/49
切タイマー1・2・4・8(時間)
1台
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。
また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。
何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。
通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。
接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。
EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。
この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。
また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。
何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。
F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。
F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。
RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。
鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。
RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に
色コスミックブルー
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
エスコ品番EA942DM-5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。
また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。
何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。
通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。
接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。
EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。
この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。
また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。
何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。
F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。
F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。
RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。
鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。
RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に
色ロイヤルグレー
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
エスコ品番EA942DM-4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
材質ケース・柄:PP、ブラシ:ナイロン・ポリエステル(研磨粒子入)
寸法(mm)420×95×110
全長(mm)420
質量(g)215
ケース寸法(mm)110×95×300
アズワン品番64-7950-82
ブラシ寸法(mm)60×80×35
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
区分DS2
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
入数20枚入り
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
耳かけタイプサージカルマスクで高機能フィルター使用口元に広い空間を確保、ほほぶぶんがジャストフィットした理想の立体型タイプ微粒子捕集効率(PFE) 99%、ウイルス飛沫捕集効率(VFE) 99%、バクテリア捕集効果率(BFE) 99% (一般財団法人 カケンテストセンターの試験報告書)オメガフィット構造により、口元に広い空間を与え、しっかりフィット。プリーツを広げればフルサイズ、あごの下までカバーします。安心・安全・安定設計で、いつも身近な友として3層構造耳に優しい平ゴムを採用。
用途花粉・ウィルスを含む飛沫をしっかりガード
材質高品質不織布
寸法(mm)175×90
色ホワイト
入数(枚)50
1箱(50枚)
¥555
税込¥611
当日出荷
屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
文字内容左右確認
取付方式粘着式
材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983BE-2
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×370
質量(g)70
耐久性約1~2年
1個
特価
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。
国家検定合格品[区分RL3、RS3]
粒子捕集効率(%)99.9以上
エスコ品番EA800MP-2
区分RL3、RS3
石綿(アスベスト)類対策用「石綿障害予防規則」レベル2、3対応
指定防護係数10
1個
¥36,100
税込¥39,710
当日出荷
仕様品質保証期限:未開封で製造日より2年以内
破過時間有機ガス:50分以上(国家検定:50分以上)、酸性ガス:260分以上(JIS規格:80分以上)
吸気抵抗(Pa)290以下
適合品番EA800MS-5、EA800MS-6A、EA800MS-7A
粒子捕集効率(%)0.95
国家検定合格番号第TN58号
適合ガス有機ガス:トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など、酸性ガス:塩化水素等のハロゲン化水素、発煙硫酸、硝酸など
アズワン品番64-7923-60
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
安全標語とイラストが入った路面表示材です。
工場や作業現場での労働災害防止にお役立てください。
すべり止め機能を持つています。
床材や表面状態によってはプライマーの併用をお勧めします。
文字内容指差呼称
取付方式粘着式
材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983BE-1
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×370
質量(g)70
耐久性約1~2年
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)150
質量(kg)5.5
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-78
定格風量(m3/min)17
1個
¥67,700
税込¥74,470
当日出荷
清潔感のあるブーケの香りを中心にウッディ調の心地よい香りを合わせたフローラルソープ調の香りです。微粒子のミストがふわっと広がり、トイレを瞬間リフレッシュ。マットや便座カバーなどの布製品の菌・ウイルスを99.99%除去。空間の除菌・ウイルス除去はできません。
成分複合系消臭剤、香料、エタノール、非イオン界面活性剤、除菌剤
内容量(mL)280
アズワン品番65-2251-66
使用可能回数1回1秒のスプレーで約250回
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)290
質量(kg)9.5
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-81
定格風量(m3/min)31
1個
¥81,800
税込¥89,980
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)290
質量(kg)5.8
寸法(幅W×長さL)(mm)305×610
アズワン品番64-7992-80
定格風量(m3/min)14.7
1個
¥70,900
税込¥77,990
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)150
質量(kg)3.3
寸法(幅W×長さL)(mm)305×610
アズワン品番64-7992-77
定格風量(m3/min)8
1個
¥57,900
税込¥63,690
当日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-11
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-15
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
関連キーワード
1
2
次へ