「組 木」の検索結果
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
材質(グリップ)木製
エスコ品番EA557DR-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5.0×75mm、#2×6.3×100mm、#3×8.0×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.7×75mm、6.0×0.8×100mm、8.0×1.0×150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
材質(グリップ)木製
エスコ品番EA557DM-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長::#1×5.5mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×8.0mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長::5.5×0.7mm・75mm、6.0×0.8mm・100mm、8.0×1.0mm・150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥8,300
税込¥9,130
3日以内出荷
仕様8本爪タイプ除草後の集草や整地作業狭いところでの集草や整地作業に便利です
材質頭部:スチール柄部:天然木
全長(mm)1323
質量(g)900
柄の形状(手元)丸型
型番154761
板厚(mm)(頭部)4.5
爪数(頭部)8本
頭部高さ(mm)83
先端幅(mm)195
アズワン品番64-7907-24
1組(3本)
¥9,300
税込¥10,230
当日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-82
質量(kg)2
先端寸法(mm)260×305
材質(柄部)木
先端材質鉄
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-81
質量(kg)1.6
先端寸法(mm)228×295
材質(柄部)木
先端材質鉄
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。重ね塗りも容易にでき、なき、にじみがありません。不透明で均一なつや消しでポスターカラーのような画面が得られます。使いやすく、お得な12mlラミネートチューブ入りです。
セット内容12色セット
色ホワイト×2・ブラック・バーミリオン・カーマイン・レモンイエロー・イエローディープ・ライトグリーン・パーマネントグリーン・コバルトブルー・セルリアンブルー・モーブ・バーントシェンナ(12色セット)
容量(mL)12
アズワン品番65-2215-45
1セット
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
セット内容12色セット
色白・黄・橙・赤・黄緑・緑・そら色・青・黒・茶・ピンク・紫(12色セット)
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-06
1セット
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
エスコ品番EA109M-5
全長(mm)230
種類刷毛
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途油性用
毛色黒色
刷毛幅(mm)30・55・84
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
エスコ品番EA109M-1
全長(mm)220・235・250
質量(g)91
種類刷毛
サイズ(号)10・20・30
毛丈(mm)30~35
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
刷毛幅(mm)30・55・84
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA109M-3
全長(mm)210・220・230
種類刷毛
毛丈(mm)30~35
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途ニス用
毛色白色
刷毛幅(mm)30・55・84
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
エスコ品番EA109M-2
全長(mm)210・220・230
質量(g)77
種類刷毛
サイズ(号)8・15・25
毛丈(mm)30
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
刷毛幅(mm)25・42・70
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
水にぬれても流れない。
用途太/中両用
ガラス、プラスチック、金属、木にも
セット内容黒、赤、青、緑、黄、橙、茶、紫
全長(mm)140
線幅(mm)太:5.0、中:1.0
インク色8色セット
アズワン品番64-2268-51
入数8本
1個
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
水にぬれても流れない。
裏うつりせず、いやなにおいがありません。
ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。
不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。
耐水性、耐光性に優れています。
グリーン購入適合商品。
用途太/中両用
セット内容黒、赤、青、緑、黄、橙、茶、紫、薄橙、桃、黄緑、空
全長(mm)140
質量(g)335
エコマーク認定認定
線幅(mm)太:5.0、中:1.0
インク色12色セット
アズワン品番64-7921-25
入数12本
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18112105
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
砥石で研いで使用できます。袋はマチの無い薄型袋です。
仕様●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mm
アズワン品番65-9262-72
1セット
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に適しています。
セット内容3本組
材質ハンドル/木柄・工具袋/キャンバス生地
全長(mm)180
硬さ【腰】硬
刃幅(mm)22/30/40
刃厚(mm)1.5
材質(刃)ステンレス
アズワン品番65-2137-02
1セット
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
全長(mm)1340
エスコ品番EA928AD-15
材質ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
毛丈(mm)40
穂先(mm)600
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
全長(mm)1340
エスコ品番EA928AD-14
材質ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
毛丈(mm)40
穂先(mm)450
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
全長(mm)1340
エスコ品番EA928AD-13
材質ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ、穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
毛丈(mm)40
穂先(mm)300
1個
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
先端幅を調整板で調整可能です。
先端が樹脂製の為軽量です。
用途落ち葉やゴミ、除草後の集草作業
全長(mm)1520
先端幅(mm)290~425
仕様21本爪
エスコ品番EA650RB-3
材質先端:樹脂(PP)、柄:天然木
質量(kg/本)1
先端長(mm)400
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
全長(mm)1645
先端幅(mm)400
エスコ品番EA650RA-8
質量(kg)1.2
材質(柄部)木
先端材質スチール
アズワン品番64-7907-22
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
除草後のならし作業に便利です。
用途落ち葉やゴミの集草作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460(調節板で調節可能)
仕様18本爪
エスコ品番EA650RB-6
材質先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)(弾力性があり、耐候性、防錆製に優れています)、柄材質:天然木
板厚(mm)【先端】2.6
質量(kg/本)0.9
先端長(mm)390
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ
無機抗菌剤・塗装(木部表面)
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
鏡面磨き仕上げ
無機抗菌剤・塗装(木部表面)
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。
壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。
壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後)
アズワン品番65-2220-10
1パック(5組)
¥900
税込¥990
翌日出荷
プラスチックケース入り
先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等
仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-2231-11
1組(15本)
¥7,760
税込¥8,536
当日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤
色ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック
使用温度範囲-
可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45
完全硬化時間マルチパテ:24時間
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27
施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
1セット
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800
最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12
チャック能力(mm)1.5~13
バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)
充電時間約55分
能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6
防塵防水性能IP56
サイズ(mm)192×68×238(H)
打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
1セット
¥93,900
税込¥103,290
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・充電時間:約25分(フル充電時)。・締付能力。小ねじ:4~8mm。普通ボルト:M5~M16。高力ボルト:M5~M14。テクスねじ:Φ3.5~Φ6。コーススレッド:22~125mm。・最大締付トルク。200N・m(2,040kgf・cm)。・回転数。ソフトモード:0~900rpm。パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)。ボルトモード:0~2900rpm。テクスモード:0~3700rpm。・打撃数。ソフトモード:0~2000rpm。パワーモード:0~4100rpm。ボルトモード:0~4100rpm。テクスモード:0~2200rpm。・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状。・サイズ:116(L)×241(H)mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・付属品。バッテリー×2。急速充電器(冷却機能付き)。収納ケース。電池カバー×2。力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・直流ブラシレスモーター。・LEDライト付。・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。・防じん・防水IP56。・力こぶビット(スレンダータイプ)付。ビット長:85mm。ねじ頭が見やすいスリムな先端形状。アンビルを痛めにくい特殊断面形状。トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット
回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー:0~3400(デフォルト)/0~1900~3600(カスタマイズ)、ボルト:0~2900、テクス:0~3700
最大トルク(N・m)200
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2000、パワー:0~4100、ボルト:0~4100、テクス:0~2200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥82,900
税込¥91,190
翌日出荷
材質【表示板】エコユニボード、【ワイヤー】ステンレス
寸法(mm)65×65×2
色開(青)、閉(赤)
1パック(5組)
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
1
2
次へ