382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
アソート
アソート(1)
イエロー
イエロー(7)
グリーン
グリーン(10)
グレー
グレー(2)
ブラウン
ブラウン(4)
ブラック
ブラック(33)
ブルー
ブルー(7)
ベージュ
ベージュ(6)
ホワイト
ホワイト(9)
レッド
レッド(7)
色をもっと見る
1袋(100個)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66 温度範囲(℃)-10~85 特性耐候、耐紫外線
1セット(100本)
4,810 税込5,291
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
1袋(100本)
580 税込638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不意に抜けるのを防止するロック付き。
材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~85 最小径(Φmm)3 最大径(Φmm)33 ループ引張強度規格値(N[kgf])18
1袋(100本)
560 税込616
3日以内出荷

1セット(100本)
1,090 税込1,199
当日出荷


1袋(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



耐候性
仕様●<セット内容>:結束バンド結束バンドガン樹脂ケース(347×167×119mm)●使用温度範囲:-40~85℃●バンドサイズ:全長/幅/厚み/入数100mm/2.5mm/1.0mm/100本150mm/3.6mm/1.4mm/100本203mm/3.6mm/1.4mm/100本 アズワン品番65-2130-21
1組
8,380 税込9,218
翌日出荷

1袋(100本)
335 税込369
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380 最大径(Φmm)110 エスコ品番EA475-380 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)7.6 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)55 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
3,960 税込4,356
当日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450 最大径(Φmm)133 エスコ品番EA475-450 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)8 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)55 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
5,420 税込5,962
当日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)550 最大径(Φmm)166 エスコ品番EA475-550 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)8 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)80 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
7,570 税込8,327
欠品中


RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です リリースタイプのため、繰り返し使用できます。
仕様●全長(mm):150●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):35●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2130-32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,160 税込1,276
翌日出荷

1セット(100本)
565 税込622
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-23
1袋(100本)
1,250 税込1,375
当日出荷

あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
640 税込704
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
仕様●全長(mm):125●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):25●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2130-31 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,020 税込1,122
翌日出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)610 最大径(Φmm)185 エスコ品番EA475-610 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)9 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)80 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
8,000 税込8,800
翌日出荷

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)25 ループ引張強度規格値(N[kgf])弱性、8
1袋(100本)
245 税込270
3日以内出荷

通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)685 最大径(Φmm)210 エスコ品番EA475-685 材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品 幅(mm)9 温度範囲(℃)-10~85 引張強度(kg)80 締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
9,320 税込10,252
翌日出荷

リリースタイプのため、繰り返し使用できます。UL難燃グレード UL94V-2。
1袋(100本)
2,560 税込2,816
翌日出荷

1セット(100本)
1,040 税込1,144
当日出荷

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,970 税込4,367
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100本)
565 税込622
当日出荷

繰り返し使用できます。2つの結束バンドを接続します。UL難燃グレード UL94V-2。
1袋(100本)
1,210 税込1,331
翌日出荷

金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)
1,570 税込1,727
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です 食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。
仕様●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):39●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85° アズワン品番65-2130-40
1袋(100本)
13,500 税込14,850
翌日出荷

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)150 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度ループ:18(kgf) 最小径(Φmm)3 最大径(Φmm)33
1袋(100本)
565 税込622
3日以内出荷


粘着付 RoHS対応品 100個入
仕様●サイズ(mm):21.8×21.8●適応バンド幅:4.8mm●材質:ナイロン66 アズワン品番65-2130-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,060 税込2,266
翌日出荷

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。 UL規格認定品(UL94V-2)。 ハロゲンフリー。
材質ナイロン66 全長(mm)160 最大径(Φmm)35 使用温度範囲(℃)-40~85 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.2 寸法D(mm)8.1 寸法B(mm)7.2 寸法C(mm)5.7
1パック(100本)
1,890 税込2,079
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-20
1袋(100本)
655 税込721
当日出荷

乱雑になりやすい延長コードやホースなどを結束・収納します。 建設用足場での仮設配線にもご使用頂けます。
材質66ナイロン 最大結束径(Φmm)直径75 ベルト長さ(mm)300 耐荷重(kg)10
1個
300 税込330
翌日出荷


屋外耐候性約20年 塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する地域で使用できます。 RoHS対応品 UV耐候製品 UL取得製品
1袋(10本)
165 税込182
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)