用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-109
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-137
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用
厚さ(mm)0.2
テープ幅(mm)19
基材塩化ビニール
テープ長さ(m)10
ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)
粘着剤ゴム系
粘着力2.68N/19mm
主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用
引張強度(N)59.3/19mm
1組
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-136
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-122
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-139
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。
カット性にすぐれ、手で切ることができます。
仕様脱鉛
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。
エスコ品番EA944NP-105
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-138
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
電気絶縁性にすぐれています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-109
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。
エスコ品番EA944NP-108
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に
材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.178
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-18~105
定格電圧600V
破断伸度(%)強度目安:250.0
絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150
絶縁抵抗10^6メガオーム
引張強度(N/cm)26
1巻
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-126
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。
エスコ品番EA944NP-104
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-36
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥1,700
税込¥1,870
欠品中
すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。
エスコ品番EA944NP-103
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-128
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-34
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-111
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-112
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-127
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.18
色黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6
導体最高許容温度(℃)130
1巻
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:綿布 塗布:油性ワニス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.18
色黄色
長さ(m)50
引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9
導体最高許容温度(℃)105
1巻
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-37
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥1,700
税込¥1,870
欠品中
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-134
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.13
色淡泊黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8
導体最高許容温度(℃)155
1巻
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.10
色黄色
長さ(m)45
引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3
導体最高許容温度(℃)120
1巻
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.18
色黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6
導体最高許容温度(℃)130
1巻
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-103
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
粘着剤なし。F種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にエポキシワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途F種電気機器の絶縁に
材質基材:ガラス布 塗布:エポキシワニス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.13
色淡泊黄色
長さ(m)30
引張強度(N/15mm)長さ方向:367.0
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.8
導体最高許容温度(℃)155
1巻
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.10
色黄色
長さ(m)45
引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9
絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3
導体最高許容温度(℃)120
1巻
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-107
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-123
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-121
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-38
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥1,700
税込¥1,870
欠品中
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-130
材質塩化ビニール
1個
¥915
税込¥1,007
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-124
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-32
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥1,700
税込¥1,870
欠品中
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-105
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ