「絶縁耐熱テープ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に
各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に
エスコ品番EA944NN-19
材質芯:プラスチック
主な用途電気絶縁用
特性耐熱
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に
各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用に
エスコ品番EA944NN-12
材質芯:プラスチック
主な用途電気絶縁用
特性耐熱
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用
材質シリコンゴム
幅(mm)19
厚さ(mm)0.5
長さ(m)15
耐熱温度(℃)-20~180
絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに
絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能
テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。
エスコ品番EA944RF-1
伸び(%)300
耐熱温度(℃)-54/260
絶縁耐圧400VPM
特性絶縁性、耐水性、耐熱性、耐候性
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に
材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.178
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-18~105
定格電圧600V
破断伸度(%)強度目安:250.0
絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150
絶縁抵抗10^6メガオーム
引張強度(N/cm)26
1巻
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
関連キーワード