エスコ品番EA334CD-103
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
エスコ品番EA334CD-105
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】
あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。
手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。
テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。
破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。
テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。
完全硬化するまで20分程度お待ちください。
顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。
テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修
アズワン品番65-3899-08
1巻
¥1,100
税込¥1,210
翌々日出荷
非接着性を必要とする分野の耐熱離型。
ゴム加硫用セパレータ、コンベアベルト。
ヒートシール用耐熱離型。
用途食品加工用の非粘着コンベアベルト
仕様非粘着性
エスコ品番EA944VB-2
幅(mm)300
厚さ(mm)0.09
長さ(m)10
耐熱温度(℃)260
1巻
¥29,400
税込¥32,340
8日以内出荷
用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに
エスコ品番EA943TA-19
耐熱温度(℃)約230
主な用途結束用、固定用
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-38
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-25
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-19
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-13
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-25
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-19
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-50
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-38
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.13
1個
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-13
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-50
材質PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度-50/200℃
特性耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)0.18
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに
エスコ品番EA944NY-50
材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス
幅(mm)50
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
耐熱温度(℃)180
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに
エスコ品番EA944NY-19
材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス
幅(mm)19
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
耐熱温度(℃)180
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりに
エスコ品番EA944NY-25
材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス
幅(mm)25
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
耐熱温度(℃)180
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.045
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-53
1枚
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.23
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-63
1枚
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.33
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-64
1枚
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.075
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-55
1枚
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.16
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-61
1枚
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.095
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-57
1枚
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.23
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-62
1枚
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.115
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-58
1枚
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.095
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-56
1枚
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.075
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-54
1枚
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.33
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-65
1枚
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.16
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-60
1枚
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.115
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-59
1枚
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.045
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-52
1枚
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に
色ライトブルー
完全硬化時間36時間
硬化時間(分)180
適合プラスチック
エスコ品番EA934WA-7
材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤
容量(g)115
耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)
引張強度(N/mm2)2.4
使用可能時間(分間)20
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)65
硬度(ショア D)65
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に
色(硬化後)ライトブルー
完全硬化時間36時間
硬化時間(時間)3
適合プラスチック用
エスコ品番EA934WA-7A
材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材
容量(g)57
耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)
指触乾燥時間(分)40
引張強度(N/mm2)2.4
使用可能時間(分間)20(25g/20℃)
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)65
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-36
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌々日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-31
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥5,760
税込¥6,336
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-33
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥8,010
税込¥8,811
欠品中
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-38
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-32
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-40
耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ