13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用 エスコ品番EA944MG-56 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用 エスコ品番EA944MG-57 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1個
4,480 税込4,928
当日出荷

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用 エスコ品番EA944MG-59 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用 材質シリコンゴム 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 耐熱温度(℃)-20~180 絶縁耐力46.9(kV/mm)
1巻
5,500 税込6,050
翌日出荷

耐切創、難燃、耐熱、耐薬品性に優れています。マジックテープ止。
仕様●材質:牛革、ケブラー●サイズ:Lサイズ●全長:約260mm●厚み:0.8mm●掌周り:230mm●中指長さ:85mm●重量:110g●手の平:ケブラーの上から牛革が貼られています。(ケブラーが滑りやすい為)●手の甲:オレンジ色はニットで、黄色部分は牛革です。手の甲は牛革の下にケブラーはありません。指先の折り返し部分にもケブラーは入ってません アズワン品番68-1811-29
1双
9,190 税込10,109
3日以内出荷

パイプの水漏れ、電気配線等の絶縁や結束、スパナ等の滑り止めに 絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能 テープ同士が接着する自己融着テープのため、べたつきません。
エスコ品番EA944RF-1 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54/260 絶縁耐圧400VPM 特性絶縁性、耐水性、耐熱性、耐候性
1個
985 税込1,084
当日出荷

養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系 厚さ(mm)0.1 長さ(m)25 芯径(mm)内芯:35
1巻
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープ止、サイズ調整が可能。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
材質表:ケブラー繊維100%、裏:綿 特性耐切創、耐熱 エスコ品番EA355K-33 寸法(mm)丈:250、靴対応幅:260~280 質量(g)140(1足あたり) 耐熱温度(℃)300
1個
6,340 税込6,974
当日出荷

VHBテープ。耐熱性、耐候性、シール性に優れています。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般
仕様●メーカー:3M●型番:Y4825K-08●幅(mm):19●長さ(m):33●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰 アズワン品番65-5659-66
1巻
4,340 税込4,774
翌日出荷

VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
1,790 税込1,969
翌日出荷

VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。断熱材のつなぎ目の封止に。気密フィルムのつなぎ目の封止に。サッシまわりの防水シールにも。目地の劣化による水漏れ。
仕様●商品名:KZ-9N●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●内芯径:76mm(3")●材質:基材/アルミ箔+ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●アルミ系断熱材に適したアルミとポリエチレンの複合タイプ●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格 アズワン品番65-9316-42
1巻
1,740 税込1,914
翌日出荷

通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。壁まわりのつぎ目の目張りに。つぎ目シールとして。気密・透湿フィルム、つなぎ目のジョイントに。サッシまわりの防水シールに。
仕様●商品名:KZ-8●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.23●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:黒●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格 アズワン品番65-9316-41
1巻
2,310 税込2,541
翌日出荷