プラグ線の先でスパークテストが行えます。
スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10
全長(mm)80
質量(g)56
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
こんなお得な商品も!
簡易小型バッテリー比重計 樹脂製 自動車用
モノタロウ
¥399
税込¥439
温度範囲(℃)フリーズポイント:-43~12、沸点:124~131
ホース長さ(mm)150
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
単4電池×1本(別売)。ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
【Batt点灯】緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期。【点灯表示】<1% 黄 : 水分量1%以下/良、<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意、<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換、>4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換。
用途【適用】DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3。
全長(mm)160
質量(g)65
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000
アズワン品番65-3892-18
1台
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。
プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B)
バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AG601●サイズ:25×150×40(H)mm●測定範囲:冷却水(エチレン)/-55℃~0℃(最少目盛5℃)冷却水(プロピレン)/-50℃~0℃(最少目盛5℃)バッテリ液/1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)●重量(g):150●付属品:液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケース
アズワン品番68-1850-01
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
仕様適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、2サイクルガソリンエンジン(1気筒)
寸法(mm)50(W)×242(D)×44(H)
測定範囲600~9999rpm
質量(g)400(電池含む)
電源単3電池×4本(付属)
コード長さ(m)約1.5
表示回転数をデジタル表示(LCD4桁)
センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式
アズワン品番64-7909-71
1個
¥52,900
税込¥58,190
8日以内出荷
関連キーワード