仕様車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)
サイズブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm
耐圧(MPa)16
耐熱温度(℃)最大40
危険物の類別非危険物
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm
アズワン品番65-9261-92
1個
¥2,350
税込¥2,585
3日以内出荷
傾斜形状で狭い場所にも届きます
全長(mm)230
毛丈(mm)44
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
アズワン品番64-2235-81
ブラシ寸法(mm)10×90
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
車内清掃に最適
毛足の長いマイクロファイバーで車内の埃をすっきり。
柄が折り畳み式でコンパクトに収納できます。
モップ部が汚れても取り外して洗えます。
エスコ品番EA928AA-27
材質毛部:ポリエステル80%・ナイロン20%、ゴム部:ゴム・ポリエステル、柄部:ポリプロピレン
寸法(mm)130×300×30
全長(mm)285
色ブラウン
質量(g)110
危険物の類別非危険物
モップ寸法(mm)100×145
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
適合柄:EA928C-11~-14
エスコ品番EA928C-39
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)220×65×50
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。
全長(mm)120
ブラシ寸法(mm)20
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
適合柄:EA928C-11~-14
エスコ品番EA928C-38
危険物の類別非危険物
ホルダー寸法(mm)195×160×130
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
材質毛:PVS、スクレーパー・柄:ABS
全長(mm)580
毛丈(mm)40
アズワン品番64-7950-61
ブラシ寸法(mm)180
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
毛丈(mm)60
接続ねじ3/4”メス
材質(毛)ポリスチレン
危険物の類別非危険物
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240
寸法(mm)1200~2400
質量(g)600
接続部ねじ3/4”NH
危険物の類別非危険物
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
毛丈(mm)50
材質(毛)ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)85×85
スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。
EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE
エスコ品番EA928AK-35
質量(g)198
タイプハード
毛丈(mm)28
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)85×205
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン
全長(mm)柄:900~1500
毛丈(mm)30
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン
全長(mm)柄:900~1500
毛丈(mm)60
毛色ベージュ
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
3/4”NH プラグ1個付。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。通水型。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン
全長(mm)柄:900~1500
ねじ径先端:3/4”Acme
毛丈(mm)60
危険物の類別非危険物
仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。
材質ブラシ:ポリプロピレン 柄
全長(mm)115
毛丈18mm
ブラシ35×110mm
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
180°回転するほうきは、広範囲に使え、高い所の雪も掃除できます。
1本でスクレーパーとワイパーとブラシの役割を果たし、霜や凍結を除去します。
ブラシ幅(mm)216
幅(mm)(スクレーパー)103、(ワイパー)233
伸縮サイズ(mm)855~1370
エスコ品番EA928AG-592
材質毛:PVC、スクレーパー:ABS、ワイパー:ラバー、柄:スチール
毛丈(mm)45
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。
材質ブラシ:ポリプロピレン 柄
全長(mm)115
毛丈18mm
ブラシ35×110mm
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
1本でスクレーパーとブラシの役割を果たし、氷の欠片や霜を動かすのに役立ちます。
ブラシ幅(mm)210
伸縮サイズ(mm)835~1100
エスコ品番EA928AG-591
材質毛:PVS、スクレーパー:ABS、柄:スチール
毛丈(mm)40
スクレーパ57mm、95mm
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
仕様立てて置けるから水切れが良く、衛生的に使えます。
材質毛:ポリプロピレン、 柄
全長(mm)120
毛丈30/37mm
ブラシ33×115mm
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。
材質毛:ポリプロピレン 柄
全長(mm)115
毛丈15/25mm
ブラシ35×110mm
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
1本
¥585
税込¥644
当日出荷
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-180A
寸法(mm)1000~1800
質量(g)350
段数2段
危険物の類別非危険物
高さ(m)(作業)3.3
1個
¥3,630
税込¥3,993
8日以内出荷
両面シリコンの洗車手袋。約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。
材質シリコン
長さ(mm)中指:90
幅(mm)約145
全長(mm)約290
危険物の類別非危険物
セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
仕様カーワックス:全塗装色対応
セット内容黄・青・灰の3枚セット
容量(L)25
耐荷重(kg)180
毛丈(mm)50
サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400
ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)130×90
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
ウィンドウモップとワイパーのセットです。ヘッドは180°動きます。モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。クリップ止式。カーブや角を簡単に掃除できます。窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に。ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。
材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム、ハンドル:ゴム製
寸法(mm)ワイパー:300
危険物の類別非危険物
モップ寸法(mm)350
先端の保護プレートで砥石がシャフトに当るのを防ぎます
付属品クリーニングブラシ、ドレッサー
軸径(Φmm)12.7
粒度#80、#180
全長(mm)270
能力(mm)76.2~108
アズワン品番64-2215-57
1個
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
全長(mm)200
シャンク径(Φmm)6
材質(ブラシ部)シリコンカーバイド
寸法(Φ×mm)【ブラシ】41×70
アズワン品番65-2135-12
1本
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適
アズワン品番64-2215-94
1セット
¥176,000
税込¥193,600
当日出荷
コンパクトボディで高トルク研磨
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mm
アズワン品番65-2222-31
1台
¥68,300
税込¥75,130
翌日出荷
変速付
本体二重絶縁構造
サイドハンドル付
磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。
先端工具は付属しておりません。
無段変速
仕様●電源:AC100V・910W●パッド径:125mm(マジック式)●パッド取付ねじ:M16×P2.0●重量:2.1kg●サイズ:204(L)×280(W)×125(H)mm●コード長:5m●替カーボンブラシ:EA813RA-11●回転数:200~660rpm
アズワン品番65-2222-32
1台
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
関連キーワード