商品豆知識
用途EA463CM-15、-30用
バンド幅(mm)12.7
仕様【継ぎ金具】10個
エスコ品番EA463CM-1
耐荷重(kg)226.8
バンド長さ(m)30.5
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。
セット内容バンド(5m)、留め金具×8個
材質SUS304
引張強度(kg)約15
バンド幅(mm)8
バンド厚さ(mm)0.7
アズワン品番64-7850-93
1組
¥1,450
税込¥1,595
欠品中
EA589CZ-32用替刃。ダンボール工作、開封用スライド式カッター用替刃。
鋭い切れ味を生むギザ刃加工。曲線切りも自由自在です。
両刃の為、PPバンドを切り、そのまま開梱するといった作業が可能。
仕様フッ素コート無
エスコ品番EA589CZ-42
適合本体EA589CZ-32
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
ピンポール設置時の垂直の目安に
ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に
クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-23
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
関連キーワード