「自転車 本体」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴム
サイズ650×430×475
収納数2台
適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
1台(1台)
¥5,490
税込¥6,039
翌々日出荷
前用。ファスナータイプ。簡単取付け。普通サイズのカゴに適合。
材質【本体】ポリエステル、61D、【ファスナ】ポリエステル・PET
寸法(mm)340×240×230
質量(g)85
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
後用。ファスナータイプ。簡単取付け。普通サイズのカゴに適合。
材質【本体】ポリエステル、61D、【ファスナ】ポリエステル・PET
寸法(mm)320×420×200
質量(g)88
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
仕様取付バンド幅:13・16・19mm
付属品ディンプルキー×3本、車体取り付けネジ、取付バンド6枚(Φ13・16・19mm)
材質アルミダイカスト
寸法(mm)約120×140
色シルバー
質量(g)360(本体のみ)
内径(Φmm)90.3
キー方式ディンプルキー
アズワン品番64-7987-73
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
仕様取付バンド幅:13・16・19mm
付属品ディンプルキー×3本、車体取り付けネジ、取付バンド6枚(Φ13・16・19mm)
材質アルミダイカスト
寸法(mm)約120×140
色ブラック
質量(g)360(本体のみ)
内径(Φmm)90.3
キー方式ディンプルキー
アズワン品番64-7987-74
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
材質本体:塩化ビニール、スポンジ:ウレタンフォーム
色黒
質量(g)約80
アズワン品番64-7988-05
適合寸法(cm)サドル幅:29~34、サドル長さ:29~31
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
。スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ・700C用と小径車用の2サイズに高さ調整ができます。
仕様●サイズ(mm):285×325×385●重量:約755g●材質:本体/鉄(粉体塗装)樹脂部/ナイロン●展示&修理用
アズワン品番65-9309-19
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。
仕様●サイズ(mm):91(W)×20(D)×235(H)●重量:約75g●アーム長:約100mm●材質:本体/ポリプロピレン ミラー/ガラス アーム/鉄(PVC)バンド/P●自転車用●平面●鏡面部/約90mm●左右兼用
アズワン品番65-9339-62
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
丸型のバックミラーです。
仕様●サイズ(mm):163(W)×22(D)×200(H)●重量:約132g●アーム長:100mm●材質:本体/ポリプロピレン ミラー/ガラス アーム/鉄(PVC)バンド/P●自転車用●平面●左右兼用
アズワン品番65-9339-63
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
※HG/IGチェーンには対応していません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:100×21×67●重量:約142g●材質:本体/鉄(亜鉛めっき)●1段・5~11段対応●チェーンを押さえるアジャスター金具付き●チェーン保持機構付き
アズワン品番65-9260-23
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
。前方の安全確保の必須アイテム。
仕様●サイズ:56×51×47mm●ハンドルバー:Φ22.2mm用●重量(g):約21●材質:本体/ABS レンズ/アクリル樹脂 バンド/ナイロン ネジ/鉄(亜鉛めっき)ゴム板/合成ゴム●ハンドル用●前用●ワイドアングルのリフレクター●ISO規格適合品
アズワン品番65-9339-64
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
アズワン品番65-5670-47
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)3
エスコ品番EA123AC-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)176
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
シート面の位置を調節出来ます。
仕様●適合タイヤサイズ:25.4~28型●サイズ(mm):374×123×100●重量(g):約722●耐荷重:10kg●材質:本体・ベース・ネジ/鉄(粉体塗装)パッキン/合成ゴム●シートポスト用
アズワン品番65-9339-59
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
仕様●全長(mm):137●開口幅(mm):約30mm●カールコード長:Φ4×500mm●線径:12mm●材質:本体/亜鉛ダイカスト ダイヤル/ABS アーム/アルミ●電動アシスト自転車用バッテリーの盗難防止に!●フレームとバッテリーやサドルを固定して盗難防止に!●鍵不要のダイヤルタイプ(番号設定可能)
アズワン品番65-9339-60
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
Φ48.6mm用
手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。
日本製
仕様●タイプ:コーナー(L型)●たる木のサイズ:フリー●本体サイズ:92×115×49mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:400g
アズワン品番65-2265-96
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質本体/ポリプロピレン、ホース/ナイロン、針/鉄・ポリプロピレン
全長(mm)250(本体のみ)
本体質量(g)65
ホース長さ(mm)約95
アズワン品番65-2242-12
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
鍵2本付き。
材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール
本体幅(mm)37
ケーブル径(Φmm)Φ5
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
鍵3本付(同一鍵)
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
高強度スチールワイヤー(日本製)
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。
付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング
寸法(mm)293×538×303(H)
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)1250
モーター出力(kW)1.25
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
防水性IPX5
最大吐出量(L/h)360
1台
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
ビニールコート付。4桁ダイヤル式。番号設定可能。10000通りの組み合わせが可能な4つのダイヤル。組み合わせ番号でいつでも簡単にリセットできます。耐腐食性と耐摩耗性を備えています。巻くことができ、持ち運びも簡単です。
用途自転車、ゴミ箱、屋外用家具、マーケット カート、ドアなど
材質ケーブル:スチール(ビニールコート付) ロック部:亜鉛ダイカスト(PUカバー付)
全長(mm)1800
ケーブル径(Φmm)10
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。精密部品、自転車、家庭用品に使用ができます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様極荒目
材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ
粒度#46
寸法(mm)12×170×22
色砥石部:グレー
質量(g)17
砥石寸法(mm)12×50×6
適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
1本(1本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄
質量(kg)5.2
消費電力(W)1,200
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.20
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)高圧ホース:5
吐出圧力(MPa)最大:8
給水方式水道
吐出水量(L/min)最大:7.7
ポンプ形式:3連プランジャ
サイズ(mm)374×180×411(H)
許容温度(℃)40以下
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング
寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)
質量(kg)12.7
電源(V)100
消費電力(W)1300
モーター出力(kW)1.3
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)360
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.6
電源(V)100
消費電力(W)1350
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)11
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)400
付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525
電源DC 12V
電源コード(m)3.3
連続使用時間(分)10
ホース長さ(mm)エア:400
サイズ(mm)136×123×56(H)
最大圧力(kPa)450
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.7
電源(V)100
モーター出力(kW)1,4
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)12
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)430
付属品:マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード。人感センサー機能付なので、手を振るだけでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)青色LED点灯時に人感センサー機能の準備が整ったことを示します。1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すとモードが切り替わります:集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色。3秒間長押しするとSOSモードが起動します。1秒長押しでON/OFF。
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
アズワン品番65-3893-49
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
関連キーワード