JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ
材質内輪・外輪:SPCC(鉄)
厚さ(mm)4.5
JIS規格JIS B- 2404
耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)
最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650
ガスケット係数 m値:3
圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ
材質内輪・外輪:SUS304
厚さ(mm)4.5
JIS規格JIS B- 2404
耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)
最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650
ガスケット係数 m値:3
圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
関連キーワード