119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷






エスコ止水栓
仕様●材質:青銅●ねじ径:Rc3/4"●重量(g):450●呼:20 アズワン品番65-9256-03
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷


材質合成樹脂、合成ゴム、非石綿ジョイントシート 外径×内径×厚さ(mm)21.5×14.5×1.5、21.5×16.5×0.5、21.3×15.5×4.0
1パック
550 税込605
翌日出荷

材質EPDM 厚さ(mm)3.0 内径(Φmm)4.0 外径(Φmm)14.0 外径×内径×厚さ(mm)14.0×4.0×3.0 アズワン品番64-7818-52
1個
130 税込143
翌日出荷

一般地/寒冷地共用。固定コマ式。
仕様●メーカー:LIXIL●型番:LF-7E-19-U●ねじ径:PJ3/4"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):116×96mm●呼:20●重量(g):530●吐水タイプ:整流●吐水口長さ:固定100±5mm(壁から) アズワン品番68-1814-07
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷


1個
520 税込572
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅 取付穴径(Φmm)4 アズワン品番65-2129-63
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11 材質真鍮
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

1個
6,940 税込7,634
翌日出荷

材質NBR 厚さ(mm)5.0 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)24.5 外径×内径×厚さ(mm)24.5×19.0×5.0 アズワン品番64-7818-54
1個
145 税込160
翌日出荷

仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●六角対辺:30mm●取付ねじ:G3/4"●用途:水 アズワン品番68-1808-96
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷



1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミ ねじ径G3/4” 使用圧力1.02MPa 使用流体 適合ホース内径(Φmm)19
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷



仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。 寸法(mm)直径38×55 材質(本体)ポリマー樹脂 ねじサイズ3/4”NH
1個
575 税込633
翌日出荷