12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で耐久性に優れています。 静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。
エスコ品番EA911BT-1
1個
5,670 税込6,237
翌日出荷

軽量で耐久性に優れています。 静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。
エスコ品番EA911BT-2
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。 強力テープ付きで貼り付けが簡単です。
用途工場内の危険箇所に警告用として 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)30 仕様粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付 エスコ品番EA983FE-96 寸法(mm)100×1000 質量(g)約90 シマ幅(mm)黄色:62、黒色:57
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

厚みのあるクッション材が衝撃を和らげます。 強力テープ付きで貼り付けが簡単です。
用途工場・倉庫内等、危険箇所に警告用として 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)30 仕様粘着式、アクリル系接着剤、剥離紙付 エスコ品番EA983FE-97 質量(g)約180 寸法(幅W×長さL)(mm)200×1000 シマ幅(mm)黄色:62、黒色:57
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

読みやすい大きな5桁表示。表示をリセット可能。ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。調整可能な表示単位:リットル + ガロン。
適合モーターオイル(SAE 5~50)、ギアオイル(SAE 80~240) 材質アルミダイカスト 寸法(mm)ノズル:20×280 先端外径:10 全長(mm)約600 質量(kg)1.92 内径(Φmm)12 ねじ径接続ねじ径:G1/2” BSP 電源LR1 1.5V(付属) 使用温度(℃)-10~50 分解能0.002(L) 流量(L/min)0~30 測定精度(%)±0.5 測定値計測:0.0~999999 電池寿命1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合) 粘度(mPa・s)8~5000 危険物の類別非危険物 繰返し精度(%)±0.3 呼び圧力(MPa)7 最低作動圧力(MPa)0.03
1個
61,000 税込67,100
翌日出荷

弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ10●厚み(mm):2●入数:60個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない アズワン品番65-9333-78
1枚(60個)
540 税込594
翌日出荷

弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ12●厚み(mm):2●入数:60個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない アズワン品番65-9333-79
1枚(60個)
720 税込792
翌日出荷

弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
1枚(24個)ほか
435 税込479
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ8●厚み(mm):2●入数:70個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない アズワン品番65-9333-77
1枚(70粒)
560 税込616
8日以内出荷

。弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です。可塑剤が含まれていません。紫外線による黄変が起こりません。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ16●厚み(mm):2●入数:50個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない アズワン品番65-9333-81
1枚(50個)
800 税込880
翌日出荷

標準/中望遠レンズを装着したプロ用一眼カメラを横向きに収納でき、さらに交換レンズやストロボなどが収納可能です。フロントにはクリーニングアイテムやスマートフォンなどを整理しやすいインナーポケット付きファスナーポケット、天面パネルの裏側には取扱説明書や地図など薄手の物を収納するのに適したメッシュポケットを装備しています。左右のサイドポケットは予備バッテリーなどの撮影アイテムが収納できる充分なマチ幅があり、面ファスナー式で素早く取り出せます。中仕切りの位置を調節し、収納部の寸法を最大限に活用することで、フードを逆付きけした70-200mm F2.8クラスの大口径望遠レンズを装着したプロ用一眼レフカメラを横向きに収納することも可能です。望遠レンズを支えるU字仕切りは、付属の追加パッドを装着することで、機材同士の干渉を防ぐ可変式の中仕切りとして機能します。収納機材に合わせた多様なレイアウトが可能で、望遠レンズを装着した一眼カメラを下向きに1台と、交換レンズ2~3本などが収納できます。厚いクッション材が入った大型ショルダーパッドが肩にしっかりとフィットし、衝撃を効果的に吸収します。肩への負担を軽減し、長時間の使用でも疲れにくく、快適な背負い心地を提供します。ショルダーベルトは必要に応じて着脱が可能です。バッグの底が直接地面へ接することを防ぐフットスタンドを装備しています。底面の素材には防汚性と防水性に優れたターポリンを採用。ぬかるんだ場所でも安心してバッグを置いて撮影に集中することができます。背面にはキャリーバッグのハンドルを通せるホルダーを備えています。旅行や出張撮影で多くの荷物を運ぶ際に便利です。天面の固定ベルトを使って、三脚やウェア等をしっかり取り付けることができます。三脚は天面の対角線上に固定することでショルダーベルトとの干渉を避け、重量バランスの良い装着が可能です。固定ベルトを通す4つの取り付きけホルダーを備えているので、三脚のサイズに合せて対応できるほか、左右の肩のどちらで掛けてもバランスがとれるような角度で調節できます。
付属品中仕切り×9、三脚固定ベルト×2、ショルダーベルト 材質ポリエステル、ターポリン 質量(g)約1030 容量(L)約10 外寸(mm)約415 (W)×230 (D)×230 (H) 内寸(mm)約310 (W)×170 (D)×190 (H) (カメラ収納部)
1個(1個)
19,000 税込20,900
9日以内出荷

管理・識別に便利な3色の識別プレート付。直接文字を書いたりバーコードシール等を貼ったりできます。パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています。トレーは付属していません。別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください)
仕様●サイズ:パーツケース外寸/421×361×55(H)mm、パーツケース内寸/395×274×35(H)mm、ウレタンフォーム/393×273×20(H)mm●材質:パーツケース/ポリカーボネート●発泡倍率:約35倍●<セット内容>:EA661AC-31×1、EA661AC-100×2●非常に頑丈!耐衝撃性に優れたポリカーボネート製の『Boxxser』シリーズパーツケース●緩衝材として便利なウレタンフォーム付●ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式●管理に便利な3色の識別プレート付 アズワン品番65-5655-67
1セット
11,700 税込12,870
翌日出荷