滑り止め付クッションシール EA979ADシリーズ
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です
可塑剤が含まれていません。
紫外線による黄変が起こりません。
食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。
仕様●径(mm):Φ8●厚み(mm):2●入数:70個●材質:ポリウレタン●カラー:無色透明●硬度:アスカーC80●丸型●透明度が高く目立たない
アズワン品番65-9333-77
内容量1枚(70粒)
弾性と衝撃吸収性の高いクッション材です
可塑剤が含まれていません。
紫外線による黄変が起こりません。
食品衛生法、容器包装規格に適合した素材で、食品が直接触れることがある場面でも安心してお使いいただけます。