370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン固定式のエクステンションハンドル付で、強いトルクをしっかりと伝達します。 ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。
セット内容ラチェットハンドル:281mmエクステンションハンドル:271mmソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmエクステンションバー:250mm 差込角(inch)1/2
1組
47,400 税込52,140
翌日出荷

6ポイント。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容<セット内容>:31点ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mmラチェットハンドル:130mmエクステンションバー:100mmスピンナーハンドル:120mmビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6.5mmポジドライブビット:PZ#1・PZ#2Hexビット:3・4・5・6mmヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)707 ケース寸法(mm)187(W)×113(D)×42(H) 差込角(sq.)1/4" アズワン品番64-7886-88
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合差込角:1” 全長(mm)ピン:45 直径(Φmm)ピン:5 適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
1個(1個)
180 税込198
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4” 全長(mm)ピン:35 直径(Φmm)ピン:4 適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
1個(1個)
180 税込198
8日以内出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。 ピン径(Φmm)2.5 差込角(inch)3/8(適合) ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
450 税込495
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-75B)と一緒に使用して下さい。
適合差込角:1” 全長(mm)ピン:75 直径(Φmm)ピン:5 適合品番EA164FB-75~-85、-238~-249
1個(1個)
270 税込297
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4” 全長(mm)ピン:45 直径(Φmm)ピン:4 適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~-20.5、-47、-48、EK-50~-60
1個(1個)
180 税込198
8日以内出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンポール設置時の垂直の目安に ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-23
1個
1,200 税込1,320
当日出荷


1個
180 税込198
翌日出荷

1個
180 税込198
翌日出荷

1個(10個)
855 税込941
翌日出荷

1個(10個)
855 税込941
翌日出荷

1個(10個)
855 税込941
翌日出荷

仕様交換用ピン:EA613XS-43~44 材質特殊鋼 全長(mm)120 質量(g)150 ピン径(Φmm)3.0・4.0 差込角(inch)1/2” ピン開き(mm)18~40
1本
16,100 税込17,710
8日以内出荷

仕様交換用ピン:EA613XS-64~90 材質特殊鋼 全長(mm)250 質量(g)780 ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0 差込角(inch)3/4" ピン開き(mm)80~125
1本
20,600 税込22,660
翌日出荷

仕様交換用ピン:EA613XS-64~90 材質特殊鋼 全長(mm)180 質量(g)440 ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0 差込角(inch)3/4" ピン開き(mm)40~80
1本
17,300 税込19,030
8日以内出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114 アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
590 税込649
翌日出荷

12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
1丁
4,600 税込5,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質 質量(g)500
1セット(60本)ほか
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入) 材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄) プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5 適合径(Φmm)【手すり】35 出幅(mm)55
1個
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。
取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合 質量(g)約190(電池除く) タイプ夜間撮影方法:可視光LED 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128 電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性IPX4(防沫形) 使用環境条件-10~50℃、90%以下 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90° 最低被写体照度(Lux)2
1台(1台)
16,000 税込17,600
翌日出荷

スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質 質量(g)500
1セット(300本)ほか
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状チアで着脱可能です。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。 底部マグネット付 丸形状のクリップでソケットの脱着が片手で簡単
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA410A●クリップ数:10●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):24.7●重量(g):198●差込角:1/2"●材質:樹脂●注意:ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があるため注意する。地面と垂直な面には取付けできません。 アズワン品番68-1833-26
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付 アズワン品番65-9247-81
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。 【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10 アズワン品番68-1833-46
1本
17,500 税込19,250
翌日出荷

インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状チアで着脱可能です。 樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。 底部マグネット付 丸形状のクリップでソケットの脱着が片手で簡単
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA310A●クリップ数:10●全長(mm):338.5●差込角:3/8"●奥行(mm):28.4●高さ(mm):22.5●重量(g):193●材質:樹脂●注意:ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があるため注意する。地面と垂直な面には取付けできません。 アズワン品番68-1832-86
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダーです。 インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。 底部マグネット付 【ご注意】・ ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。・ 地面と垂直な面には取付けできません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA608A●クリップ数:8●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):31.8●重量(g):305●差込角:3/4" アズワン品番68-1833-36
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):3.4●全長(mm):100●有効長(mm):32●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-06
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):3.6●全長(mm):103●有効長(mm):34●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-08
1本
1,320 税込1,452
翌々日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):2.2●全長(mm):88●有効長(mm):23●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-93
1本
1,180 税込1,298
翌々日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):4.4●全長(mm):111●有効長(mm):39●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:24g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-16
1本
1,560 税込1,716
翌々日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):4.5●全長(mm):111●有効長(mm):39●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:24g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-17
1本
1,450 税込1,595
翌々日出荷

樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダーです。 インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。 底部マグネット付 【ご注意】・ ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。・ 地面と垂直な面には取付けできません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA806A●クリップ数:6●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):35.7●重量(g):321●差込角:1" アズワン品番68-1833-56
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):5.5●全長(mm):120●有効長(mm):45●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:28g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-24
1本
1,870 税込2,057
翌々日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:90g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上) アズワン品番65-9289-89
1セット
3,840 税込4,224
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 全長(mm)250 質量(g)210 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-21
1本
39,300 税込43,230
翌日出荷