522件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エスコ60L 角型ダストボックス
エコ商品
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エスコ品番EA995CA-23 容量(L)60 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06128088
1個
5,080 税込5,588
翌日出荷

1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:60、b:60、c:2、d:27.5 適合パイプ径(Φmm)56.8×56.8 入数2個
1パック
780 税込858
翌日出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:60、b:30、c:5、d:35.4 適合パイプ径(Φmm)56.8×26.8 入数2個
1パック
720 税込792
翌日出荷



1枚
765 税込842
翌日出荷

□60mm×□60mm用 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×53mm●重量:1kg アズワン品番65-2265-83
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

□60mm×□60mm用 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×115mm●重量:1kg アズワン品番65-2265-24
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

エスコ角杭
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック
1本
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
70,400 税込77,440
翌日出荷

1組ほか
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
390 税込429
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
用途持ち運びに便利なメタルケースに 寸法(mm)エクステンションバー:75・150・270、スピンナーハンドル:300、ユニバーサルジョイント:45、ラチェットハンドル:180 ケース質量(kg)1.6 入組点数18点 差込角(inch)3/8” ソケットサイズ(mm)5.5・7・8・10・12・13・14・15・17・19・21・22(6角) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×455×60 ケーストランク形のメタルケースで工具、部品の管理等に便利です。 総質量(kg)3.3
1セット(1セット)
32,200 税込35,420
翌日出荷



1個
11,300 税込12,430
翌日出荷


1個
7,310 税込8,041
翌日出荷

Uポールへの取付は別売りのEA976CB-44を使用してください。
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA940DY-1 形状角形 厚さ(mm)28 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.27(50Hz)/0.33(60Hz) 音圧レベル(dB)24(50Hz)/26(60Hz) 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)11.8(50Hz)/18.6(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2250(50Hz)/2700(60Hz)
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷





EA602SB-30、-50用 ナット付
仕様●サイズ:Φ19×190mm アズワン品番65-2157-02
1本
10,600 税込11,660
翌日出荷

39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイント ケース寸法(mm)481×288×82 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-21 全質量(g)6574
1セット
123,000 税込135,300
翌日出荷

本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5X アズワン品番65-2234-83
1台
99,700 税込109,670
翌日出荷


エスコ品番EA940DY-2 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.33(50Hz)/0.4(60Hz) 音圧レベル(dB)28(50Hz)/30(60Hz) 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)16.3(50Hz)/23.3(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2600(50Hz)/3150(60Hz)
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント 差込角(sq.)3/8" アズワン品番64-7908-50
1組
16,700 税込18,370
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 アズワン品番64-2217-60
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

1個
24,000 税込26,400
3日以内出荷

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):53ソケット部外径(d1:mm):78 対辺(mm)60 全長L1(mm)90 差込角(inch)1 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)56.5 アズワン品番64-2243-25 外径d2(Φmm)48
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。 材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼 全長(mm)1060 質量(kg)12 切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能) アズワン品番64-7865-22
1個
110,000 税込121,000
当日出荷

関連キーワード