材質スチール、【タイヤ】フェノール樹脂
エスコ品番EA986D-11
ストローク(mm)127
寸法(mm)584×317×1229(H)
車輪自在車(4輪)
質量(kg/セット)72.5
積載均等耐荷重(kg)900(450×2)
タイヤサイズ(mm)直径127×50
1個
¥476,500
税込¥524,150
8日以内出荷
仕様ツインピストン仕様で、すばやくジャッキアップできる。超低床にてあらゆる車種に対応できます。最高値は約615mmまで揚がる!ラバー付サドルにて車体を守ります。
材質スティール
ストローク(mm)約540
幅(mm)372
寸法(mm)915(W)×372(D)×160(H)(サドル:Φ×H×厚み)約120×14×7
全長(mm)(ハンドル取付後)約2450
質量(kg)約46.5
使用温度範囲(℃)-20~60
揚程(mm)75~615
能力(t)2
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
ハンドル寸法(mm)約1200
アズワン品番64-7990-88
油量(cc)約250
最大耐荷重(t)2(最大要諦質量) 19.6kN
1台
¥62,000
税込¥68,200
当日出荷
1台
¥75,200
税込¥82,720
翌日出荷
エスコ品番EA993BN-3
最高高さ(mm)270
ベース寸法(mm)154×167
最低高さ(mm)120
油量(mL)330
操作力(N)274
受金寸法(Φmm)34
ハンドル寸法(mm)直径21.7×600
操作回数108回
1個
¥66,000
税込¥72,600
8日以内出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
仕様自在式
エスコ品番EA986PW-75
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
荷重種別超重荷重
車輪幅(mm)45
全高(mm)106
ストッパーなし
耐熱温度(℃)80
1個
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
仕様自在式
エスコ品番EA986PW-65
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)
荷重種別超重荷重
車輪幅(mm)45
全高(mm)92
ストッパーなし
耐熱温度(℃)80
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
関連キーワード