120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-125 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)36 全高(mm)170 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-200 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)38 全高(mm)245 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-100 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)100×46 許容荷重(kg)800 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)125
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
8,670 税込9,537
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)305 耐荷重(kg)3500 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
119,300 税込131,230
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-150 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)36 全高(mm)200 耐荷重(kg)1000 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

1個
35,100 税込38,610
翌日出荷

1個
75,700 税込83,270
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-50 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)15 寸法(mm)50×40 許容荷重(kg)500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)62
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-75 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)20 寸法(mm)75×40 許容荷重(kg)800 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)100
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-150 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)150×46 許容荷重(kg)1000 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)175
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-250 材質鋳鋼 軸径(Φmm)30 寸法(mm)250×65 許容荷重(kg)2500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)300
1個
48,100 税込52,910
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-150 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)30 寸法(mm)150×60 許容荷重(kg)2000 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)180
1個
38,100 税込41,910
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-125 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)25 寸法(mm)125×50 許容荷重(kg)1500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)150
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-100 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)25 寸法(mm)100×50 許容荷重(kg)1200 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)125
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-125 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)125×46 許容荷重(kg)750 質量(g)860 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)145
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-75 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)75×40 許容荷重(kg)700 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)100
1個
6,720 税込7,392
当日出荷

エスコ品番EA986SD-200 材質鋳鋼 軸径(Φmm)25 寸法(mm)200×56 許容荷重(kg)1500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)230
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-125 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)125×46 許容荷重(kg)900 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)145
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-50 材質ナイロン6 軸径(Φmm)15 寸法(mm)50×32 許容荷重(kg)220 質量(g)140 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)62
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-150 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)150×46 許容荷重(kg)900 質量(g)1180 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)175
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-100 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)100×46 許容荷重(kg)600 質量(g)640 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)125
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

ゴム車輪の為、グリップ力に優れ静音です。EA520B-16の後輪(エラストマー車輪)と互換性があります。
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-4 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)50 全高(mm)190 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-2 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)125 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-15 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-11 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-1 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
9,190 税込10,109
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-3 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

ブレーキ付
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KE-2 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 軸径(Φmm)25 長さ(mm)90(ハブ) 質量(kg)19 質量(g)8100(タイヤ) 車輪幅(mm)115 穴径(Φmm)14(ボルト) 全高(mm)480 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート) 耐熱温度(℃)-30~80 オフセット100 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
203,600 税込223,960
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-5 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-13 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-12 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)35 全高(mm)125 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-200 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)-50/300℃:880、-100/600℃:630 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-150 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)-50/300℃:720、-100/600℃:520 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-125 材質鋳鋼 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-100 材質鋳鋼 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)-50/300℃:320、-100/600℃:220 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)35 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-80 材質鋳鋼 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)25 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

全長(mm)870 測定範囲1cm~1km 車輪径(Φmm)65 質量(g)560 アズワン品番64-7910-30
1個
54,000 税込59,400
翌日出荷