黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様●先端径(A):3/16”(4.8mm)●軸サイズ(B):9.5mm●全長(C):305mm●テーパー部長さ(D):152mm●重量:149g●材質:クロムバナジウム鋼
1本
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
1個
¥5,920
税込¥6,512
当日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)3
アズワン品番64-2229-14
六角軸対辺(mm)8
1本
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
仕様●全長:152mm●ヘッド径:25.4mm●重量:213g●軸径:10.2mm
アズワン品番65-2111-44
1本
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
材質スチール
質量(g)500
使用荷重(t)1.2
寸法A(mm)12
寸法F(mm)21
ワイヤー径(Φmm)適合:~12
寸法D(mm)14
寸法E(mm)96
寸法B(mm)24
寸法P(mm)40
1個(1個)
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
材質スチール
質量(g)900
使用荷重(t)2.5
寸法A(mm)16
寸法F(mm)28
ワイヤー径(Φmm)適合:~16
寸法D(mm)19
寸法E(mm)123
寸法B(mm)31
寸法P(mm)63
1個(1個)
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
用途耐熱合金、ステンレス鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削に
エスコ品番EA819BA-1A
軸径(Φmm)3
粒度100
全長(mm)53
色ピンク
直径(Φmm)12
砥粒PW
最大回転数(min-1[r.p.m])50000
砥石長(mm)12
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:66mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:13mm●推奨下穴径:3mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
アズワン品番65-9299-92
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)125
質量(g)115
アズワン品番64-7905-71
先端径(Φmm)4
1本
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)19
全長(mm)200
質量(g)365
アズワン品番64-7905-90
先端径(Φmm)16
1本
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)125
質量(g)115
アズワン品番64-7905-72
先端径(Φmm)5
1本
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
エスコ品番EA829BE-6
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)16
全長(mm)145
先端径(Φmm)10
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)14
全長(mm)120
先端径(Φmm)8.0
1個
¥6,030
税込¥6,633
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)9.0
全長(mm)110
先端径(Φmm)3.0
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端
仕様●刃先径(mm):3.4●全長(mm):100●有効長(mm):32●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工
アズワン品番65-9290-06
1本
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)10
全長(mm)110
先端径(Φmm)4.0
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)12
全長(mm)115
先端径(Φmm)6.0
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.4●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
アズワン品番65-9285-32
1セット
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
セット内容<セット内容>:6本組EA572DL-2(先端径:2mm)EA572DL-2.5(先端径:2.5mm)EA572DL-3(先端径:3mm)EA572DL-3.5(先端径:3.5mm)EA572DL-4(先端径:4mm)EA572DL-5(先端径:5mm)
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)10
全長(mm)150
アズワン品番65-2145-03
全質量(g)約415
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●入数:5本●サイズ(mm):2.3・2.8・3.2・3.8・4.2●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●重量:94g●つかみの軸長:14mm(許容差±0.5mm)●対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など●X型シンニング加工(2mm以上)
アズワン品番65-9289-90
1セット
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ