適合直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番EA340GB
材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)2.3
適合パイプ径(Φmm)32~50
ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
ヘッドが自由な形に曲げられるので複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に適しています糸は超極細繊維で、ホコリや皮脂などを洗剤なしでスッキリ落とします。
エスコ品番EA928AB-35
材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、クリップ:ポリエチレン
全長(mm)1370~2007
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に
スライド式ハンドグリップ付
ストレートスパイラルオーガー付
グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm
アズワン品番65-2114-81
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
Φ6.5mmケーブル専用。手動・電動ドリル兼用。手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です。
材質スチール
質量(kg)2.13
寸法(Φmm×m)ケーブル:6.5×7.6
パイプ寸法(mm)清掃可能パイプ径:31.7~50
サイズ(mm)152×266.7
1台
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂
全長(mm)560~820(伸縮)
入数3本
ブラシ寸法(mm)80×180
1組
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
アルミニウム製グリップハンドル
錆やねじれに強いです。
クイックグリップハンドルで作業効率に優れます
水圧で詰まった配水管を開きます。
インレット側に逆流防止装置を装備
ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作
仕様●ねじ径:5/8”●適合管内径:76mm●サイズ:Φ45×325mm
アズワン品番65-2114-88
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
1台
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
水圧で詰まった配水管を開きます。
インレット側に逆流防止装置を装備
ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作
仕様●ねじ径:5/8”●適合管内径:63mm●サイズ:Φ36×230mm
アズワン品番65-2114-87
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
水圧で詰まった配水管を開きます。
インレット側に逆流防止装置を装備
ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作
仕様●ねじ径:5/8”●適合管内径:38mm●サイズ:Φ32×225mm
アズワン品番65-2114-86
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
手動のほか、電気ドリル取り付けによる使用が可能です
仕様手動のほか、電気ドリル取り付けによる使用が可能です。ねじれに強い巻きケーブルCカッター形状の先端で、頑固な汚れを除去します。
径(Φmm)(スプリング)10
シャンク径(Φmm)10
パイプ径(Φmm)(清掃可能)50まで
スプリング長(mm)550~1200
ヘッド幅(mm)18
1個
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷
1個
¥1,580
税込¥1,738
欠品中
パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。
径(Φmm)(スプリング)8
ヘッド径(Φmm)約29
スプリング長(mm)1219
1個
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
付属のブラシやオーガーチップで用途の幅を増やします
付属品1/4"オーガーチップ、1.5"ドレンブラシ、3"ブラシ
寸法(mm)Φ161×240
質量(kg)1.28
アズワン品番64-2205-97
ケーブル径(Φmm)6.0×7.5m
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
トイレや洗面所など様々な場所のパイプ清掃用に
アズワン品番64-2205-99
1個
¥42,800
税込¥47,080
翌日出荷
1個
¥286,000
税込¥314,600
8日以内出荷
小型でスムーズな巻き上げが可能
寸法(mm)Φ162×32
質量(g)320
アズワン品番64-2206-23
ケーブル径(Φmm)6.3×6m
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ラック付きで床に置いて使用可能
アズワン品番64-2205-98
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
トリガーを引いてドラムを回転させるだけで、排水管の清掃を手際よく行えます。
寸法(mm)Φ180×190
質量(kg)2.2
適合管径(Φmm)20-40
ケーブル径(Φmm)6×7.6m
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
1個
¥63,900
税込¥70,290
欠品中
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。
幅(mm)12
厚さ(mm)2
長さ(m)7.6
パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
¥12,700
税込¥13,970
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。
幅(mm)12
厚さ(mm)2
長さ(m)30.4
パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
¥26,500
税込¥29,150
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。
幅(mm)12
厚さ(mm)2
長さ(m)22.8
パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
関連キーワード