「配線用圧着端子」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
端子形状角形
種類裸圧着端子
幅(mm)12.5
全長(mm)31
エスコ品番EA538ML-2
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
端子形状角形
種類裸圧着端子
幅(mm)16
全長(mm)49.5
エスコ品番EA538ML-6
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
端子形状角形
種類裸圧着端子
幅(mm)22
全長(mm)52
エスコ品番EA538ML-10
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
端子形状角形
種類裸圧着端子
幅(mm)12.5
全長(mm)31
エスコ品番EA538ML-1
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
端子形状角形
種類裸圧着端子
幅(mm)13.5
全長(mm)36.8
エスコ品番EA538ML-4
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
端子形状角形
種類裸圧着端子
幅(mm)13.5
全長(mm)36.8
エスコ品番EA538ML-3
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
端子形状角形
種類裸圧着端子
幅(mm)22
全長(mm)50
エスコ品番EA538ML-8
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
端子形状角形
種類裸圧着端子
幅(mm)22
全長(mm)50
エスコ品番EA538ML-7
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
端子形状角形
種類裸圧着端子
幅(mm)16
全長(mm)46.5
エスコ品番EA538ML-5
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
端子形状角形
種類裸圧着端子
幅(mm)22
全長(mm)61.3
エスコ品番EA538ML-11
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
端子形状角形
種類裸圧着端子
幅(mm)22
全長(mm)52
エスコ品番EA538ML-9
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
アズワン品番65-2253-91
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
関連キーワード