カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(356)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 接着剤・補修材(96)
  • 機構部品(474)
  • 学童・教育用品(33)
  • 電気材料(17)
  • 作業工具(81)
  • 切削工具(111)
  • 建築金物(9)
  • 研磨材(171)
  • ねじ・ボルト・釘(283)
  • テープ(63)
  • 電動工具(59)
  • 保管用品(51)
  • 事務用品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(26)
  • 測定用品(25)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 清掃用品(22)
  • オフィス家具(20)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 制御機器(17)
  • 溶接用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 照明(14)
  • 塗料(13)
  • 物流用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 空圧工具(11)
  • 日用品(10)
  • 手袋(9)
  • 梱包用品(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 作業服(5)
  • 安全用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(336)
  • ケニス(90)
  • トーシンプレート(4)
  • (124)
  • ノーブランド(1,796)
  • ナリカ(197)
  • 岩田製作所(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(264)
  • アズワン(394)
  • 高森コーキ(24)
  • Panasonic(パナソニック)(1,610)
  • パール金属(3,919)
  • RS PRO(3,177)
  • SMC(2,555)
  • 大阪魂(2,051)
  • 三木プーリ(1,997)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,365)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,233)
  • VISHAY(875)
厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.1(4)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(22)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(16)
  • 1.3(1)
  • 1.5(11)
  • 1.6(3)
  • 2(14)
  • 3(12)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • -(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
2,273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食器用洗剤 エスコ食器用洗剤エスコ
780税込858
1本(1本)
翌日出荷
1.食器・調理器具用。2.スポンジ、プラスチック製まな板の除菌に。スプレータイプ。シンクにたまった食器にまるごと泡をかけて、すすぐだけで洗えます。酵素パワーinの処方で、汚れがしっかり落ちるのでかけて流すだけで、キュッとした洗い上がりに。フライパンや鍋の予洗いにも便利です。微香性。【使用目安】食器・調理器具の洗浄:お皿1枚あたり2~3回スプレー。フライパン・鍋の予洗い:フライパン1枚あたり5~6回スプレー。まな板の除菌・ウイルス除去:片面に約8回まんべんなくスプレー。
成分界面活性剤(10%、アルキルベタイン)、安定化剤、金属封鎖剤、酵素内容量(mL)430液性中性
メジャー (マグネット爪) エスコメジャー (マグネット爪)エスコ
4,620税込5,082
1個(1個)
翌々日出荷
ボディにマグネシウム合金を使用しており、金属製ボディのメジャーとしては世界最小・最軽量を実現しました。
仕様ベルトクリップ式+マグ爪材質テープ:スチール バネ:ステンレス幅(mm)25質量(g)270全長(m)5.5
軸付きホールソー エスコ軸付きホールソーエスコ
3,150税込3,465
1本(1本)
3日以内出荷
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼寸法(mm)35全長(mm)125刃長(mm)52有効長(mm)44六角シャンク径(Φmm)9.5
ウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き) エスコウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き)エスコ
12,100税込13,310
1巻(1巻)
3日以内出荷
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性可塑剤、重金属不使用シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強いホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など材質ポリウレタン樹脂質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~85全長(m)7.5/【標準時】1.26最高使用圧力(MPa)1使用範囲(m)6外径(mm)10内径(mm)6.5取付ねじサイズR(PT)1/4”
超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ超強力ダクトテープ (手切れ)エスコ
1,930税込2,123
1巻(1巻)
翌々日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
96,000税込105,600
1台(1台)
翌日出荷
Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様プラスチックケースセット付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
104,000税込114,400
1台(1台)
翌日出荷
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
結束バンド (金属・X線検出用) エスコ結束バンド (金属・X線検出用)エスコ
2,680税込2,948
1袋(100本)
翌日出荷から8日以内出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
瞬間接着剤 (ハイスピード) エスコ瞬間接着剤 (ハイスピード)エスコ
575税込633
1個(1個)
翌々日出荷
プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に使用方法塗布後すぐにはり合わせる透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)2主成分シアノアクリレート樹脂適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.7mL硬化時間数秒危険物の性状非水溶性
静電・酸化防止袋 (非鉄金属用) エスコ静電・酸化防止袋 (非鉄金属用)エスコ
2,530税込2,783
1袋(100枚)
翌日出荷
厚さ(mm)0.07寸法(mm)100×200有効期間約1年 (通常条件下)
自転車スタンド (2台用) エスコ自転車スタンド (2台用)エスコ
5,490税込6,039
1台(1台)
翌日出荷
省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴムサイズ650×430×475収納数2台適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
USB変換アダプター (TypeC-HDMI/DP Alt対応) エスコUSB変換アダプター (TypeC-HDMI/DP Alt対応)エスコ
4,600税込5,060
1個(1個)
翌日出荷
HDR対応。USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
ブラック (ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー)質量(g)22.4ケーブル長(m)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.8×42×11対応HDCP1.4/HDCP2.2対応消費電力(mA)250最大解像度3840×2160 (4K)/60HzコネクタUSB Type-C オス HDMIタイプA (19pin)メスケーブル径(Φmm)約3.1
ケース (バックル付き) エスコケース (バックル付き)エスコ
4,310税込4,741
1個(1個)ほか
翌日出荷
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレスチャコールグレー
収納ケース (バックル付き) エスコ収納ケース (バックル付き)エスコ
2,150税込2,365
1個(1個)ほか
翌日出荷
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレスフタありコンテナ種類ベタ目スタッキング
収納ケース エスコ収納ケースエスコ
1,860税込2,046
1個(1個)ほか
翌日出荷
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレスチャコールグレー質量(g)1300容量(L)19.5耐荷重(kg)1個当たり:19/積み重ね時:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:362×240×232/外寸:450×295×255
収納ケース エスコ収納ケースエスコ
4,330税込4,763
1個(1個)ほか
翌日出荷
積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレスチャコールグレー質量(g)3300容量(L)58.7耐荷重(kg)1個当たり:45/積み重ね時:130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:522×378×308/外寸:624×450×330
収納ケース (バックル付き) エスコ収納ケース (バックル付き)エスコ
2,300税込2,530
1個(1個)ほか
翌日出荷
幅の大きいロングタイプ。積み重ね可能。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス質量(kg)1.6クリアー容量(L)約20.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:620×240×135/外寸:710×300×160
超強力はがせる両面テープ (粗面用) エスコ超強力はがせる両面テープ (粗面用)エスコ
1,810税込1,991
1個(1個)
翌日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等)材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1長さ(m)3使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)23巻き芯内径(mm)76(3”)
湾曲ジグソーブレード エスコ湾曲ジグソーブレードエスコ
1,270税込1,397
1パック(5枚)
翌日出荷
カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。
用途鉄ステンレス等の切断に材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル幅(mm)9.5厚さ(mm)0.9全長(mm)92.2質量(g)5シャンクTシャンク
洗濯ハンガー エスコ洗濯ハンガーエスコ
3,190税込3,509
1個(1個)
翌日出荷
下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。手頃なサイズで長く使える定番品。丈夫さを重視。ジーンズなら5本干せます!肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線 ピンチ紐:スチール質量(g)約900サイズ(mm)使用時:800(W)×400(D)×340(H) 収納時:400(W)×70(D)×420(H)ピンチ数42個(レギュラーピンチ:30個、フラットピンチ:12個)
接着剤 (変性アクリレート系) エスコ接着剤 (変性アクリレート系)エスコ
6,900税込7,590
1組(1組)
翌々日出荷
金属・セラミック・FRP等用。異種材料の接合が可能。2液混合タイプ。
使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)100×2本主な用途金属・セラミック・FRP等用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量115mL危険物の性状非水溶性
高耐久油性クレヨン エスコ高耐久油性クレヨンエスコ
2,240税込2,464
1箱(12本)
翌日出荷
148℃までの温度に耐えます。木材、金属、コンクリートなどの表面にマーキング可能。天候、色あせ、日光に対する耐性があります。別売のクレヨンホルダ―を使用することで、クレヨンの破損を防ぎます。
全長(mm)101芯径(mm)Φ12.7
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
44,700税込49,170
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
洗濯ハンガー エスコ洗濯ハンガーエスコ
4,220税込4,642
1個(1個)
翌日出荷
下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。丈夫さを重視。ジーンズなら6本干せます!ピンチは金属スナップで取替えも簡単にできます。肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ、ピンチ紐:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線質量(g)約1200サイズ(mm)使用時:870(W)×400(D)×425(H) 収納時:400(W)×95(D)×460(H)ピンチ数52個(レギュラーピンチ:32個、フラットピンチ:20個)
ワッシャーセット エスコワッシャーセットエスコ
170税込187
1袋(20枚)
翌日出荷
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
油砥石セット エスコ油砥石セットエスコ
11,400税込12,540
1組(1組)
翌日出荷
アーカンサスストーン。シリコンベース、オイル(112g)付き。プラスチックケース付き。天然石の為、写真んの色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。油砥石オイルは、刃の滑りを良くするために使用され、研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
仕様中目/細目/極細目粒度#400~600、#800~1000、#2000~3000寸法(mm)127×41×13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:138×95×59
サクションリフター (ポンプ付き) エスコサクションリフター (ポンプ付き)エスコ
34,800税込38,280
1個(1個)
翌日出荷
付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム質量(kg)1全高(mm)88ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)最大吸着能力(kg)120パッドサイズ(Φmm)210
ステレオヘッドホン (金属探知機用) エスコステレオヘッドホン (金属探知機用)エスコ
11,700税込12,870
1個(1個)
翌日出荷
金属探知器用ステレオヘッドホンです。ヘッドホンを使用することで、騒がしい場所で捜索する場合、微妙な音の変化をより明確に聞きとることができます。トゥルーステレオ。回転式イヤーカップ。パッド付き。1/4”、1/8”プラグ。
ブラック質量(g)404コード長さ(m)1.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×88×203適合品番EA760FD-2A~9
ダイヤモンドシャープナー エスコダイヤモンドシャープナーエスコ
1,330税込1,463
1個(1個)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様シャープナーのみ材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)155質量(g)18砥石サイズ(mm)50×13
ダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き) エスコダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き)エスコ
2,270税込2,497
1セット(1セット)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様本体+とぎ台セット材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)168質量(g)28砥石サイズ(mm)62×20
ベアリングヒーター (小型ベアリング用) エスコベアリングヒーター (小型ベアリング用)エスコ
297,000税込326,700
1台(1台)
8日以内出荷
PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA設定温度範囲50~200℃(保温機能付)適合ベアリング質量:最大5kg
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,300税込27,830
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・100mm ディスクグラインダー本体×1・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・モーター:100V・720W ・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W ・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速切断砥石仕様:・外径:105mm・穴径:15mm・粒度:#60・最大回転数:14500rpm・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用・高品質酸化アルミ砥粒・安全な両面補強タイプオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・重量:1040g・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
キャリーバッグ (金属探知機用) エスコキャリーバッグ (金属探知機用)エスコ
9,470税込10,417
1個(1個)
翌日出荷
頑丈なダブルステッチ構造。外側にジッパー付きポケット。金属探知機用。
材質ナイロン質量(kg)0.441外寸法・幅(mm)710外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)190有効内寸法・高さ(mm)200有効内寸法・幅(mm)700
充電式LEDフラッシュライト (高演色) エスコ充電式LEDフラッシュライト (高演色)エスコ
36,400税込40,040
1セット(1セット)
翌日出荷
付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。
材質アルミニウムブラック質量(g)352(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)直径×長さL(Φmm×mm)41×213色温度(K)3000使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付)連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)4.5耐衝撃性1mLED寿命(時間)50000時間明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140光色温白色防水性IPX4照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134照射方式散光演色指数(Ra)90電球の種類LED
油性色鉛筆 EA765MDシリーズ エスコ油性色鉛筆 EA765MDシリーズエスコ
1,440税込1,584
1箱(12本)
3日以内出荷
ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。
手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズ エスコ手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズエスコ
1,760税込1,936
1双
翌々日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル XE、18ゲージ、高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。薄くなるほど弱くなるという課題を解消しました。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ エスコはしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
200mm やすり EA521PHシリーズ エスコ200mm やすり EA521PHシリーズエスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズエスコ
102,700税込112,970
1個
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)アズワン品番68-1853-24
ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ エスコハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズエスコ
24,100税込26,510
1組
3日以内出荷
JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら