90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1ケース(560本)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-39
1本
6,170 税込6,787
翌日出荷

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/1162×336×73mm 畳んだ時/1162×88×73mm●重量:1040g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~100cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-40
1本
7,370 税込8,107
翌日出荷

1ケース(1310本)ほか
885 税込974
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上 付属品取付ねじ タイプ丸落し 径(Φmm)(芯棒)5 寸法B(mm)26 寸法C(mm)8.5 取付穴径(Φmm)3
1個
435 税込479
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA949WH セット内容M3・1000個M4・700個M5・470個M6・380個M8・130個M10・90個M12・50個 材質 種類平ワッシャー 表面処理クロメート
1セット
2,770 税込3,047
当日出荷

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック 材質HSS(ハイス) 先端角(°)90
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(90個)ほか
385 税込424
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA521PT-250E 厚さ(mm)7 ヤスリ部寸法(mm)250
1個
6,740 税込7,414
翌日出荷

丸軸 ケース付 鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様●<セット内容>:4本組●材質:HSS(ハイス)●ケース材質:プラスチック製●シャンク径:6・8・10・12mm●サイズ:2~5mm、5~10mm、10~15mm、15~20mm●先端:90° アズワン品番68-1858-68
1セット
13,300 税込14,630
翌日出荷

材質 使用荷重(kg)2 内形寸法(mm)39.6×9.7 リング寸法(mm)7 口の開き(mm)4.5 アズワン品番64-2252-61
1個
65 税込72
翌日出荷

材質 使用荷重(kg)5 内形寸法(mm)38.5×10 リング寸法(mm)8 口の開き(mm)3.0 アズワン品番64-2252-60
1個
75 税込83
当日出荷

材質 使用荷重(kg)1 内形寸法(mm)27×6.5 リング寸法(mm)6 口の開き(mm)4.7 アズワン品番64-2252-63
1個
55 税込61
翌日出荷

材質 使用荷重(kg)3 内形寸法(mm)34×8.5 リング寸法(mm)7 口の開き(mm)5.5 アズワン品番64-2252-62
1個
55 税込61
翌日出荷

クッション付ハンドル グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。 RoHS対応品
仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0 アズワン品番65-2139-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,780 税込3,058
翌日出荷

仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。 材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼 全長(mm)1060 質量(kg)12 切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能) アズワン品番64-7865-22
1個
110,000 税込121,000
当日出荷

材質 寸法(mm)3.05×65 アズワン品番64-7957-57 入数60
1セット(60本)
410 税込451
欠品中

軽くて、われにくいアクリル製ミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-12 材質鏡面:アクリル、フレーム:ポリエチレン、フード:ポリエチレン、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ400 質量(kg)1.4 取付場所壁面、ポール 曲率半径800R
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

軽くて、われにくいアクリル製ミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-11 材質鏡面:アクリル、フレーム:ポリエチレン、フード:ポリエチレン、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ315 質量(kg)1.2 取付場所壁面、ポール 曲率半径500R
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

セット内容サイズ(mm)・入数(本)、1.5×19mm(約860本)、1.5×22mm(約755本)、1.7×25mm(約530本)、1.9×32mm(約335本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.4×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本) 材質 ケース寸法(mm)300×200×62 アズワン品番64-7957-49 総質量(kg)約2.96
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

材質 寸法(mm)3.4×75 アズワン品番64-7957-58 入数45
1セット(45本)
410 税込451
翌日出荷

材質 寸法(mm)2.75×50 アズワン品番64-7957-56 入数100
1セット(100本)
410 税込451
翌日出荷

材質 寸法(mm)3.75×90 アズワン品番64-7957-59 入数30
1セット(30本)
410 税込451
翌日出荷

材質 寸法(mm)1.7×25 アズワン品番64-7957-52 入数530
1セット(530本)
455 税込501
翌日出荷

材質 寸法(mm)2.15×38 アズワン品番64-7957-54 入数215
1セット(215本)
420 税込462
翌日出荷

材質 寸法(mm)1.9×32 アズワン品番64-7957-53 入数335
1セット(335本)
425 税込468
翌日出荷

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金具、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具 エスコ品番EA724ZT-1 材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ325 質量(kg)1.6 取付場所壁面、ポール 曲率半径650R
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-3 材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ474 質量(kg)2.9 取付場所壁面、ポール 曲率半径1200R
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付 付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで) エスコ品番EA724ZT-2 材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ433 質量(kg)2.5 取付場所壁面、ポール 曲率半径740R
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-16 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ147 質量(g)230 取付場所壁面、天井 曲面R(mm)300
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

エスコ品番EA951FB-29 材質スチール丸鋼(クロムメッキ) 質量(kg)5.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【組立】423×787×728 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×210×728
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-91 材質先端:鉄、柄:木 先端寸法(mm)228×295 質量(kg/本)1.6
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

材質鉄(艶消し黒亜鉛メッキ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長330(首下300)×線径Φ9 口幅(mm)20 アズワン品番64-7903-96 入数4本
1袋(4本)
2,100 税込2,310
翌日出荷

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-81 質量(kg)1.6 先端寸法(mm)228×295 材質(柄部) 先端材質
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

エスコ品番EA949WF-10 材質鉄(ユニクロメッキ) 厚さ(mm)1.6 種類平ワッシャー 内径(Φmm)10 外径(Φmm)22 表面処理ユニクロ
1セット(35個)
180 税込198
当日出荷

材質 寸法(mm)20(W)×20(D)×125(H) 質量(g)300 アズワン品番64-7940-55
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

インパクト使用可
用途鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工
1セット(2本)
735 税込809
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グリーン 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-12 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

関連キーワード