「鉄メタル」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
仕様取付部厚み:0.9mm
材質バイメタル
全長(mm)92.2
山数24
適合材鉄、ステンレス、非金属、シートメタル (3.2厚以下)
アズワン品番64-2273-48
入数5枚
1パック(5枚)
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
壁中の金属や活線を検知
仕様検知能力:ACスキャン:40mm、メタルスキャン:75mm(鉄)、 50mm(非鉄金属)
寸法(mm)85(W)×38(D)×180(H)
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~40
電源9V電池×1個(付属)
保管温度範囲(℃)-20~70
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
関連キーワード